CAMRAIL Godsbolter

filtre

StilModellHead StylePris (eks. mva)
ATX-7118E-18 Torx1 262NOK
ATX-7120E-20 Audi Torx5 263NOK
StilModellTrådstørrelsePris (eks. mva)
A788-74110-0003 / 4-102 070NOK
A754-00000-0317 / 8-920 522NOK
A754-00000-0317 / 8-92 292NOK
CAMRAIL -

bolter

StilModellDrive SystemHead StyleLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A788-74250-945Audi Torx (E-20)truss2"3 / 4-10252NOK
B788-74210-945Audi Torx (E-20)Flate3.75 "3 / 4-101 856NOK
CCRSP061199RP1Audi Torx (E-20)Dome3.25 "7 / 8-913 601NOK
D774-20156-180Audi Torx (E-20)Pan4.5 "7 / 8-912 042NOK
E784-20156-160Audi Torx (E-20)Flate4"7 / 8-913 846NOK
CCRSP061199RP1Audi Torx (E-20)Dome3.25 "7 / 8-91 344NOK
D774-20100-120Audi Torx (E-20)Pan3"7 / 8-91 543NOK
D774-20156-160Audi Torx (E-20)Pan4"7 / 8-91 390NOK
F788-74090-945Audi Torx (E-20)Flate2.375 "3 / 4-101 528NOK
G788-74210-135Audi Torx (E-20)Flate3.25 "3 / 4-102 154NOK
H788-74240-945Audi Torx (E-20)Flate2.625 "3 / 4-101 581NOK
ICRSP081600JN1Audi Torx (E-20)truss3.25 "5 / 8-1117 219NOK
D774-20156-160Audi Torx (E-20)Pan4"7 / 8-910 454NOK
F788-74090-945Audi Torx (E-20)Flate2.375 "3 / 4-1014 123NOK
B788-74210-945Audi Torx (E-20)Flate3.75 "3 / 4-1012 837NOK
H788-74240-945Audi Torx (E-20)Flate2.625 "3 / 4-1013 693NOK
J734-20156-160Audi Torx (E-20)Oval4"7 / 8-9194NOK
D774-20156-140Audi Torx (E-20)Pan3.5 "7 / 8-91 428NOK
K774-20156-180Audi Torx (E-20)Pan4.5 "7 / 8-9945NOK
E784-20156-160Audi Torx (E-20)Flate4"7 / 8-91 375NOK
L788-74200-945Audi Torx (E-20)truss2.75 "3 / 4-101 849NOK
M788-74540-945Torx (TX-70)Flate3"3 / 4-108 894NOK
N784-20156-140Torx (TX-70)Oval3.5 "7 / 8-913 112NOK
M788-74230-945Torx (TX-70)Flate2.625 "3 / 4-1014 075NOK
M788-74540-945Torx (TX-70)Flate3"3 / 4-10832NOK
CAMRAIL -

Camrail Bolt installasjonsverktøy, Torx

ModellSakPris (eks. mva)
SNIND2CH6RMX569NOK
CAMRAIL -

Flenslåsemutter, 3/4-10 gjengestørrelse, 300pk

ModellSakPris (eks. mva)
788-74110-000AA8QLW30 605 NOK
CAMRAIL -

Bolt, Torx 7/8-9 gjengemål, 4 tommer lengde, 5 stk

ModellSakPris (eks. mva)
724-20156-160AA8QKX-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?