STA-KON Gaffelterminaler

filtre

STA-KON -

Ikke-isolert gaffelterminal

StilModellTotal lengdeStud størrelseTerminaltypeWire RangePris (eks. mva)
AB14-14F0.9 "1 / 4 "standard18 til 14 AWG1 098NOK
AA18-6F0.72 "#6standard22 til 16 AWG672NOK
AB14-10F0.75 "#10standard18 til 14 AWG674NOK
AB14-8F0.75 "#8standard18 til 14 AWG725NOK
BA18-6FL0.75 "#6Låsing22 til 16 AWG848NOK
AA18-8F0.75 "#8standard22 til 16 AWG820NOK
AA18-10F0.75 "#10standard22 til 16 AWG825NOK
BB14-6FL0.75 "#6Låsing18 til 14 AWG890NOK
AB14-6F0.75 "#6standard18 til 14 AWG727NOK
BB14-8FL0.75 "#8Låsing18 til 14 AWG960NOK
BA18-8FL0.75 "#8Låsing22 til 16 AWG812NOK
BB14-10FL0.75 "#10Låsing18 til 14 AWG1 121NOK
AC10-6F0.77 "#6standard12 til 10 AWG536NOK
AC10-10F0.82 "#10standard12 til 10 AWG581NOK
AC10-8F0.82 "#8standard12 til 10 AWG512NOK
BC10-8FL0.85 "#8Låsing12 til 10 AWG663NOK
BC10-10FL0.85 "#10Låsing12 til 10 AWG627NOK
BC10-14FL0.85 "1 / 4 "Låsing12 til 10 AWG746NOK
AC10-14F0.98 "1 / 4 "standard12 til 10 AWG665NOK
StilModellStud størrelsePris (eks. mva)
A10RC-6FL#6927NOK
A10RC-8FL#8890NOK
A10RC-10FL#10983NOK
A10RC-14FL1 / 4 "941NOK
StilModellTotal lengdeStud størrelsePris (eks. mva)
A18RA-6F0.94 "#6862NOK
A18RA-10F0.97 "#10864NOK
STA-KON -

Rb-serien, nylongaffelterminal

StilModellIsolasjonstypeTotal lengdeSømStud størrelseTerminaltypePris (eks. mva)
ARB14-6FSnylon0.74 "Overlappet#6med flens1 361NOK
BRB14-8FSnylon0.89 "Overlappet#8med flens1 385NOK
CRB14-10Fnylon0.87 "Overlappet#10standard1 158NOK
DRB14-10FLnylon0.87 "Overlappet#10Låsing1 572NOK
ERB14-14Fnylon0.95 "Overlappet1 / 4 "standard1 506NOK
FRB14-6FLnylon0.87 "Overlappet#6Låsing1 580NOK
BRB14-10FSnylon0.94 "Overlappet#10med flens1 402NOK
GRB14-6Fnylon0.87 "Overlappet#6standard1 207NOK
DRB14-8Fnylon0.87 "Overlappet#8standard1 667NOK
DRB14-8FLnylon0.87 "Overlappet#8Låsing1 712NOK
H14RB-6FVinyl0.97 "loddet#6standard862NOK
H14RB-8FVinyl0.97 "loddet#8standard862NOK
H14RB-14FVinyl1.11 "loddet1 / 4 "standard1 073NOK
H14RB-10FVinyl0.97 "loddet#10standard862NOK
I14RB-8FLVinyl0.97 "loddet#8Låsing1 035NOK
I14RB-6FLVinyl0.97 "loddet#6Låsing1 035NOK
STA-KON -

Ra-serien, nylongaffelterminal

StilModellTotal lengdeStud størrelseTerminaltypePris (eks. mva)
ARA18-6FS0.75 "#6med flens1 512NOK
BRA18-6F0.83 "#6standard1 341NOK
CRA18-10F0.86 "#10standard1 533NOK
DRA18-10FL0.86 "#10Låsing1 275NOK
DRA18-6FL0.86 "#6Låsing1 340NOK
ERA18-8F0.86 "#8standard1 437NOK
FRA18-8FL0.86 "#8Låsing1 296NOK
ARA18-8FS0.89 "#8med flens1 242NOK
ARA18-10FS0.93 "#10med flens1 277NOK
GRA18-14F0.95 "1 / 4 "standard1 345NOK
StilModellStud størrelsePris (eks. mva)
A18RA-6FL#6995NOK
A18RA-8FL#8995NOK
A18RA-10FL#101 066NOK
STA-KON -

Rc Series, Nylon Gaffelterminal

Sta-Kon RC-seriens gaffelterminaler er elektriske koblinger som er ideelle for å etablere sikre ledningsforbindelser i elektriske paneler. Disse nylonforede gaffelterminalene har kobbernoder for utmerket elektrisk ledningsevne og krympeforbindelser for å minimere risikoen for løse koblinger og forhindre strømtap. De tåler en maksimal temperatur og spenning på henholdsvis 221 grader F og 600V.

StilModellIsolasjonstypeTotal lengdeSømStud størrelseTerminaltypePris (eks. mva)
ARC10-10FSnylon1"Overlappet#10med flens1 124NOK
BRC10-10FLnylon1"Overlappet#10Låsing910NOK
BRC10-8FLnylon1"Overlappet#8Låsing833NOK
CRC10-10Fnylon1"Overlappet#10standard770NOK
DRC10-14Fnylon1.12 "Overlappet1 / 4 "standard1 090NOK
BRC10-14FLnylon1.12 "Overlappet1 / 4 "Låsing918NOK
ERC10-6Fnylon0.97 "Overlappet#6standard706NOK
FRC10-6FLnylon0.97 "Overlappet#6Låsing801NOK
GRC10-8Fnylon1"Overlappet#8standard1 045NOK
ARC10-8FSnylon0.97 "Overlappet#8med flens778NOK
H10RC-6FVinyl1.06 "loddet#6standard851NOK
H10RC-8FVinyl1.09 "loddet#8standard854NOK
H10RC-10FVinyl1.11 "loddet#10standard765NOK
H10RC-14FVinyl1.15 "loddet1 / 4 "standard995NOK
STA-KON -

Gaffelterminallåsing #10 Stud Blue PK100

ModellSakPris (eks. mva)
14RB-10FLAJ2HFC1 035 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?