Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON RB14-6FL Gaffelterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UUK 3KG40

STA-KON RB14-6FL Gaffelterminal blå 18 til 14 Awg - pakke med 100

På lager
Vare: AC9UUK Modell: RB14-6FLKryssref: 3KG40
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
1 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
FargekodeBlå
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeBlå
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.87 "
SømOverlappet
Stud størrelse#6
TerminaltypeLåsing
Wire Range18 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonstypeTotal lengdeSømStud størrelseTerminaltypePris
STA-KON RB14-10F Gaffelterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UTU 3KG25 RB14-10Fnylon0.87 "Overlappet#10standard1 158 NOK
STA-KON RB14-10FL Gaffelterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UTV 3KG26 RB14-10FLnylon0.87 "Overlappet#10Låsing1 572 NOK
STA-KON RB14-10FS Gaffelterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UTW 3KG27 RB14-10FSnylon0.94 "Overlappet#10med flens1 402 NOK
STA-KON RB14-14F Gaffelterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UUB 3KG32 RB14-14Fnylon0.95 "Overlappet1 / 4 "standard1 506 NOK
STA-KON RB14-6F Gaffelterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UUJ 3KG39 RB14-6Fnylon0.87 "Overlappet#6standard1 207 NOK
STA-KON RB14-6FS Gaffelterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UUL 3KG41 RB14-6FSnylon0.74 "Overlappet#6med flens1 361 NOK
STA-KON RB14-8F Gaffelterminal blå 18 til 14 Awg - pakke med 100 | AC9UUN 3KG43 RB14-8Fnylon0.87 "Overlappet#8standard1 667 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON RB14-6FL Gaffelterminal blå 18 til 14 Awg - pakke med 100
1 580 NOK / enhet