Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON RA18-8FS Gaffelterminal Rød 22 Til 16 Awg - Pakke med 100 | AC9UTP 3KG19

STA-KON RA18-8FS gaffelterminal rød 22 til 16 Awg - pakke med 100

På lager
Vare: AC9UTP Modell: RA18-8FSKryssref: 3KG19

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
FargekodeRød
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeRød
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.89 "
SømOverlappet
Stud størrelse#8
Terminaltypemed flens
Wire Range22 til 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStud størrelseTerminaltypePris
STA-KON RA18-10F Gaffelterminal Rød 22 til 16 Awg - Pakke med 100 | AC9URD 3KF98 RA18-10F0.86 "#10standard1 533 NOK
STA-KON RA18-10FL Gaffelterminal Rød 22 Til 16 Awg - Pakke med 100 | AC9URE 3KF99 RA18-10FL0.86 "#10Låsing1 275 NOK
STA-KON RA18-10FS Gaffelterminal rød 22 til 16 Awg - pakke med 100 | AC9URV 3KG01 RA18-10FS0.93 "#10med flens1 277 NOK
STA-KON RA18-14F Gaffelterminal Rød 22 Til 16 Awg - Pakke med 100 | AC9UTA 3KG06 RA18-14F0.95 "1 / 4 "standard1 345 NOK
STA-KON RA18-6F Gaffelterminal Rød 22 Til 16 Awg - Pakke med 100 | AC9UTH 3KG13 RA18-6F0.83 "#6standard1 341 NOK
STA-KON RA18-6FL Gaffelterminal Rød 22 Til 16 Awg - Pakke med 100 | AC9UTJ 3KG14 RA18-6FL0.86 "#6Låsing1 340 NOK
STA-KON RA18-6FS Gaffelterminal Rød 22 Til 16 Awg - Pakke med 100 | AC9UTK 3KG15 RA18-6FS0.75 "#6med flens1 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON RA18-8FS gaffelterminal rød 22 til 16 Awg - pakke med 100
1 242 NOK / enhet