Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON RC10-10FS Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC9UUX 3KG54

STA-KON RC10-10FS gaffelterminal gul 12 til 10 Awg - pakke med 50

På lager
Vare: AC9UUX Modell: RC10-10FSKryssref: 3KG54

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 124 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
FargekodeGul
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeGul
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1"
SømOverlappet
Stud størrelse#10
Terminaltypemed flens
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonstypeTotal lengdeSømStud størrelseTerminaltypePris
STA-KON RC10-10F Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC9UUV 3KG52 RC10-10Fnylon1"Overlappet#10standard770NOK
STA-KON RC10-10FL Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC9UUW 3KG53 RC10-10FLnylon1"Overlappet#10Låsing910NOK
STA-KON RC10-14F Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC9UVA 3KG57 RC10-14Fnylon1.12 "Overlappet1 / 4 "standard1 090 NOK
STA-KON RC10-14FL Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC9UVB 3KG58 RC10-14FLnylon1.12 "Overlappet1 / 4 "Låsing918NOK
STA-KON RC10-6F Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC9UVH 3KG64 RC10-6Fnylon0.97 "Overlappet#6standard706NOK
STA-KON RC10-6FL Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC9UVJ 3KG65 RC10-6FLnylon0.97 "Overlappet#6Låsing801NOK
STA-KON RC10-8F Gaffelterminal Gul 12 Til 10 Awg - Pakke med 50 | AC9UVL 3KG67 RC10-8Fnylon1"Overlappet#8standard1 045 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON RC10-10FS gaffelterminal gul 12 til 10 Awg - pakke med 50
1 124 NOK / enhet