Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STA-KON 14RB-6FL Gaffelterminal låsing # 6 Stud Blue PK100 | AJ2HFA 4RGZ4

STA-KON 14RB-6FL Gaffelterminallåsing #6 Stud Blue PK100

På lager
Vare: AJ2HFA Modell: 14RB-6FLKryssreferanse: 4RGZ4
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
1 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGaffelterminal
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
IsolasjonsfargeBlå
IsolasjonstypeVinyl
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde0.97 "
Sømloddet
Stud størrelse#6
TerminaltypeLåsing
Wire Range18 til 14 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1225
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellIsolasjonstypeTotal lengdeSømStud størrelseTerminaltypePris
STA-KON RB14-10F Gaffelterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UTU 3KG25 RB14-10Fnylon0.87 "Overlappet#10standard1 158 NOK
STA-KON RB14-10FL Gaffelterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UTV 3KG26 RB14-10FLnylon0.87 "Overlappet#10Låsing1 572 NOK
STA-KON RB14-10FS Gaffelterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UTW 3KG27 RB14-10FSnylon0.94 "Overlappet#10med flens1 402 NOK
STA-KON RB14-14F Gaffelterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UUB 3KG32 RB14-14Fnylon0.95 "Overlappet1 / 4 "standard1 506 NOK
STA-KON RB14-6F Gaffelterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UUJ 3KG39 RB14-6Fnylon0.87 "Overlappet#6standard1 207 NOK
STA-KON RB14-6FL Gaffelterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UUK 3KG40 RB14-6FLnylon0.87 "Overlappet#6Låsing1 580 NOK
STA-KON RB14-6FS Gaffelterminal Blå 18 Til 14 Awg - Pakke med 100 | AC9UUL 3KG41 RB14-6FSnylon0.74 "Overlappet#6med flens1 361 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STA-KON 14RB-6FL Gaffelterminallåsing #6 Stud Blue PK100
1 035 NOK / enhet