Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER N04100.043.0150 Sekskantskrue med hodelokk 7/16-14X1-1/2 Stålkvalitet 8 Vanlig, 25PK | AH8UWX 38ZW27

GRAINGER N04100.043.0150 Sekskanthodeskrue 7/16-14X1-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK

På lager
Vare: AH8UWX Modell: N04100.043.0150Kryssreferanse: 38ZW27
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
202NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde9 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde5 / 8 "
Lengde1.5 "
Min. Gjengelengde1-1 / 8 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.873
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER N04100.043.0150 Sekskanthodeskrue 7/16-14X1-1/2 stålkvalitet 8 vanlig, 25PK
202NOK /pakke