FILLRITE mengdemålere

Ideell for bruk med smøremidler og tunge oljer, glykoler, petrokjemikalier, drivstoff, kaustics, flydrivstoff og løsemidler. Kan måle strømningshastigheter opp til 20 gallon per minutt og er tilgjengelig i forskjellige tilkoblingstyper og hus

filtre

Fillrite flowmålere er egnet for bruk med smøreoljer og tungoljer, glykoler, petrokjemikalier, drivstoff, kaustics, flydrivstoff og løsemidler. Disse målerne kan måle strømningshastigheter opp til 20 liter per minutt.
FILLRITE -

Flytende strømningsmåler

Fill-Rite 800C- og 900-seriens mekaniske strømningsmålere er designet for å måle den totale mengden drivstoff som dispenseres fra dysen til en drivstoffledning. Disse målerne har en nullstillbar konfigurasjon for registrering av en ny avlesning og er i stand til å levere nøyaktigheter på opptil +/- 1 %. Utvalgte modeller (900D-serien) er videre utstyrt med et digitalt display for å eliminere parallaksefeil forårsaket av mekaniske avlesninger. Velg fra et bredt utvalg av disse strømningsmålerne, tilgjengelig i aluminium eller nikkelbelagt aluminiumshus på Raptor Supplies.

StilModellLengdeNøyaktighetTilkoblingsstørrelseMaks. ViskositetForsegl materialetempTrådtypenPris (eks. mva)
A807-CL--3 / 4 "-----3 994NOK
B900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566NOK
C807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150PTFlytende5 320NOK
B900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 670NOK
B900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 830NOK
B900CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566NOK
C807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende3 826NOK
D807C8"-3 / 4 "-----3 951NOK
E901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende5 586NOK
F901C9.25 "-1"50 SSU----6 432NOK
G901CMK42009.25 "-1"50 SSU----5 807NOK
FILLRITE -

Mekanisk strømningsmåler, 1 1/2 tommers tilkoblingsstørrelse, FNPT, B20/Diesel/E15/bensin/parafin

ModellSakPris (eks. mva)
900CDPX1.5CP4ZXQ10 222 NOK
FILLRITE -

Mekanisk strømningsmåler, 1 1/2 tomme tilkoblingsstørrelse, FNPT, 150 psi Maks. Press

ModellSakPris (eks. mva)
TN860AN1CAB2LBCCP4ZXM19 447 NOK
FILLRITE -

Mekanisk strømningsmåler, 1 tommers tilkoblingsstørrelse, FNPT, B20/Diesel/E15/bensin/parafin

ModellSakPris (eks. mva)
807CNL1X418CP4ZXW6 516 NOK
FILLRITE -

Mekanisk strømningsmåler, 1 1/2 tommers tilkoblingsstørrelse, FNPT, B20/Diesel/E15/bensin/parafin

ModellSakPris (eks. mva)
900CDP1.5CP4ZXP15 373 NOK
FILLRITE -

Mekanisk strømningsmåler, 1 tommers tilkoblingsstørrelse, FNPT, B20/Diesel/E15/bensin/parafin

ModellSakPris (eks. mva)
FR902DPUCP4ZXU42 172 NOK
FILLRITE -

Mekanisk strømningsmåler, 1 1/2 tomme tilkoblingsstørrelse, FNPT, 150 psi Maks. Press

ModellSakPris (eks. mva)
TN860AN1CAB1LACCP4ZXL17 491 NOK
FILLRITE -

Mekanisk strømningsmåler, 1 tommers tilkoblingsstørrelse, FNPT, B20/Diesel/E15/bensin/parafin

ModellSakPris (eks. mva)
900CDPXCP4ZXT10 222 NOK
FILLRITE -

Mekanisk strømningsmåler, 1 tommers tilkoblingsstørrelse, FNPT, B20/Diesel/E15/bensin/parafin

ModellSakPris (eks. mva)
901CMK300CP4ZXV8 040 NOK
FILLRITE -

Mekanisk strømningsmåler, 1 tommers tilkoblingsstørrelse, FNPT, B20/Diesel/E15/bensin/parafin

ModellSakPris (eks. mva)
900CDPCP4ZXR15 380 NOK
FILLRITE -

Mekanisk strømningsmåler, 1 1/2 tomme tilkoblingsstørrelse, FNPT, 150 psi Maks. Trykk, 6 til 60 gpm

ModellSakPris (eks. mva)
TN860AN1CAB2GACCP4ZXN15 825 NOK
FILLRITE -

Meter Digital Flow 1 tommers Fnpt

ModellSakPris (eks. mva)
820AD9GBF5 218 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilken er den mest nøyaktige strømningsmåleren?

Coriolis massestrømsmålere gir nøyaktige målinger for de fleste væsker, men er kostbare. Arbeidet deres er ikke avhengig av væsken som bæres.

Hva er forskjellen mellom en flowmåler og en flowsensor?

Strømningsmålere, også kjent som strømningssensorer, er designet for å måle strømningshastigheten til en væske eller gass. Det finnes forskjellige typer strømningsmålere, som omfatter elektromagnetiske, Karman-virvel-, ultralyd-, flyteelement-, termiske, skovlhjul og differensialtrykktyper.

Hva er oksygenstrømmålere?

Oksygenstrømningsmålere brukes til å administrere oksygenstrømtilførsel hos pasienter som tar oksygenbehandling. De regulerer strømmen av oksygen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?