Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE 901CMK4200 flytende mekanisk strømningsmåler, 1 tommers FNPT-tilkobling | AH9KCP 3MMP5

FILLRITE 901CMK4200 flytende mekanisk strømningsmåler, 1 tommers FNPT-tilkobling

På lager
Vare: AH9KCP Modell: 901CMK4200Kryssreferanse: 3MMP5

Få tak i det Mai 6, mandag
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
5 807 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk strømningsmåler
Tilkoblingsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
StrømningsmaterialeBensin, Diesel, B20, E15, parafin
Strømningsområde6 til 40 gpm
Væsketemp. Område-40 grader til 140 grader F
For rørstørrelse1"
GPM Maks.20
Høyde5.5 "
Lengde9.25 "
Maks. Press50 psi
Maks. Viskositet50 SSU
Fuktede materialerAluminium, Buna-N, fluorkarbon, nikkel, Ryton (R), rustfritt stål, PTFE
Bredde6.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.095
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fill-Rite 901CMK4200 strømningsmåler designet for å måle væskestrømningshastigheter med en nøyaktighet på +/- 2% for drivstoffdispensere og applikasjoner for industriell strømningsmåling
    • Nikkelbelagt aluminiumskonstruksjon for holdbarhet, firesifret display og 4 graders rotasjon for endring av posisjon og enkel feltkalibrering med forbedret nøyaktighet
    • Integrerte Viton- og Buna-N-tetninger gir utmerket tetning mot fuktighet for å sikre interne komponenter under tøffe forhold
    • Kompatibilitet med væsker inkludert bensin, diesel, B20, biodiesel, E15 og parafin
    • UL-oppført, CE-merket og Ex-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNøyaktighetTilkoblingsstørrelseMaks. ViskositetForsegl materialetempTrådtypenPris
FILLRITE 807CN1 Væskemekanisk strømningsmåler, Viton-tetning, FNPT-tilkobling | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150PTFlytende5 320 NOK
FILLRITE 900CD digital strømningsmåler, 50 PSI, NPT-tråder, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 670 NOK
FILLRITE 900CD1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, nuterende skivemekanisme | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 830 NOK
FILLRITE 900CDBSPT flytende mekanisk strømningsmåler, BSPT-gjenger, 1-tommers rørstørrelse | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566 NOK
FILLRITE 900CD1.5BSPT flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tomme BSPT-gjenger | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566 NOK
FILLRITE 807C1 flytende mekanisk strømningsmåler, 1 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende3 826 NOK
FILLRITE 901C1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende5 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE 901CMK4200 flytende mekanisk strømningsmåler, 1 tommers FNPT-tilkobling
5 807 NOK / enhet