Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FILLRITE 807-CL flytende mekanisk strømningsmåler, 3/4 tommers FNPT-tilkobling | AH2BQG 24KJ10

FILLRITE 807-CL flytende mekanisk strømningsmåler, 3/4 tommers FNPT-tilkobling

På lager
Vare: AH2BQG Modell: 807-CLKryssref: 24KJ10
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
3 994 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk strømningsmåler
Tilkoblingsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
Strømningsområde19 til 76 lpm
Maks. Press50 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fill-Rite 807CL liter meter designet for måling av viskøse væsker som diesel, parafin og bensin i overføringspumper med strømningshastigheter fra 19 til 76 LPM
    • Har kraftig støpejernskonstruksjon for holdbarhet, 3-sifret tilbakestillbar skjerm for enkel feltkalibrering, 2-tommers gjenget bunn for tankmontering og innløps- / utløpsport med enkel installasjon i både vertikal og horisontal retning
    • Kompatibel med væsker inkludert diesel, bensin, lett olje, mineralsprit, heptaner, E15 og Stoddard væsker
    • UL-listet, CE-merket, Ex-sertifisert og ATEX-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNøyaktighetTilkoblingsstørrelseMaks. ViskositetForsegl materialetempTrådtypenPris
FILLRITE 807CN1 Væskemekanisk strømningsmåler, Viton-tetning, FNPT-tilkobling | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150PTFlytende5 320 NOK
FILLRITE 900CD digital strømningsmåler, 50 PSI, NPT-tråder, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 670 NOK
FILLRITE 900CD1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, nuterende skivemekanisme | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FPTNutating Disk7 830 NOK
FILLRITE 900CDBSPT flytende mekanisk strømningsmåler, BSPT-gjenger, 1-tommers rørstørrelse | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 XNUMX XNUMX BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566 NOK
FILLRITE 900CD1.5BSPT flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tomme BSPT-gjenger | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 Grader FBSPPNutating Disk8 566 NOK
FILLRITE 807C1 flytende mekanisk strømningsmåler, 1 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende3 826 NOK
FILLRITE 901C1.5 flytende mekanisk strømningsmåler, 1-1/2 tommers MNPT-tilkobling | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) og Buna150PTFlytende5 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE 807-CL flytende mekanisk strømningsmåler, 3/4 tommers FNPT-tilkobling
3 994 NOK / enhet