LOC-LINE Fleksible slangesystemer

Ikke-ledende slangesystemer med acetalkopolymer plast/polyester/polykarbonatkonstruksjon for kompatibilitet med væsker, inkludert aceton, alkohol, etyl, fett og olje. Tilgjengelig i 1/8 og 1/4 tommers tilkoblingsportvarianter

filtre

LOC-LINE -

15 mm dreiebenkadapter

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A4945815 mm kort dreiebenkadapter825NOK 20
B4149215 mm kort dreiebenkadapter207NOK 4
C4945915 mm x 2 tommer dreiebenkadapter825NOK 20
D41493Dreiebenkadapter199NOK 4
LOC-LINE -

Høytrykksdyser

StilModellHull Dia.RekkeviddeTrådstørrelsetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A72010-0"1 / 8 "CT -stil807NOK 2
B790420.062 "0.5 "1 / 8 "XR-stil3 729NOK 10
C720820.062 "0.5 "1 / 4 "XR-stil996NOK 2
D79041-G0.062 "0.25 "1 / 8 "XR-stil2 970NOK 10
E79011-BLK0.062 "0.25 "1 / 8 "CT -stil3 171NOK 10
F79043-G0.062 "1.25 "1 / 8 "XR-stil3 311NOK 10
G790400.062 "0"1 / 8 "XR-stil3 519NOK 10
H79041-BLK0.062 "0.25 "1 / 8 "XR-stil2 970NOK 10
I79043-BLK0.062 "1.25 "1 / 8 "XR-stil3 519NOK 10
J79060-BLK0.062 "0"1 / 4 "CT -stil3 006NOK 10
K79080-G0.062 "0"1 / 4 "XR-stil3 035NOK 10
L79012-G0.062 "0.5 "1 / 8 "CT -stil3 779NOK 10
M79042-BLK0.062 "0.5 "1 / 8 "XR-stil3 729NOK 10
N720810.062 "0.25 "1 / 4 "XR-stil906NOK 2
O79083-G0.062 "1.25 "1 / 4 "XR-stil3 380NOK 10
P79061-BLK0.062 "0.25 "1 / 4 "CT -stil3 519NOK 10
Q79063-BLK0.062 "1.25 "1 / 4 "CT -stil3 351NOK 10
R79062-G0.062 "0.5 "1 / 4 "CT -stil3 260NOK 10
S720420.062 "0.5 "1 / 8 "XR-stil1 006NOK 2
T720130.062 "1.25 "1 / 8 "CT -stil913NOK 2
U79042-G0.062 "0.5 "1 / 8 "XR-stil3 729NOK 10
V720410.062 "0.25 "1 / 8 "XR-stil906NOK 2
W79040-BLK0.062 "0"1 / 8 "XR-stil2 999NOK 10
X79013-BLK0.062 "1.25 "1 / 8 "CT -stil3 445NOK 10
Y79061-G0.062 "0.25 "1 / 4 "CT -stil3 519NOK 10
LOC-LINE -

Haas dreiebenkadapter

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A49461HAAS, 2" dreiebenkadapter825NOK 20
B49460HAAS kort dreiebenkadapter825NOK 20
C41495Dreiebenkadapter207NOK 4
D41494Dreiebenkadapter172NOK 4
LOC-LINE -

Elbow Montering

StilModellSlange inne i Dia.SakPris (eks. mva)pk. Antall.
A598741 / 2 "Elbow Montering1 131NOK 20
B518241 / 2 "90 graders albue178NOK 2
C414151 / 4 "90 graders albue157NOK 2
C494351 / 4 "Elbow Montering983NOK 20
LOC-LINE -

Elementklemme med skruer

StilModellSlange inne i Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
A518341 / 2 "177NOK 4
B598841 / 2 "600NOK 20
C414771 / 4 "153NOK 4
C494461 / 4 "520NOK 20
LOC-LINE -

Munnstykke Rama Pack

StilModellSlange inne i Dia.Pris (eks. mva)
A518491 / 2 "609NOK
B414901 / 4 "578NOK
LOC-LINE -

Modulært manifold

StilModellSlange inne i Dia.SakStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A320951 / 2 "Modulære manifoldbraketter1 / 2 "116NOK 2
B320991 / 2 "Modulært manifold-306NOK 1
C211951 / 4 "Modulære manifoldbraketter1 / 4 "125NOK 2
D211991 / 4 "Modulært manifold-276NOK 1
LOC-LINE -

Slangesegmenter

StilModellSlange inne i Dia.SakPris (eks. mva)pk. Antall.
A518011 / 2 "Slangesegmenter 5 3/4 "lange159NOK 2
A598601 / 2 "Slangesegment3 538NOK 1
B414011 / 4 "Slangesegmenter 5 3/4 "lange162NOK 2
B494201 / 4 "Slangesegment2 987NOK 1
LOC-LINE -

Justeringsspaker

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A72000128NOK 2
B79000474NOK 10
LOC-LINE -

Fleksible slangesystemer

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A49743adapter1 154NOK 10
B49496adapter1 221NOK 10
B41496adapter308NOK 2
C41498adapter309NOK 2
D49495adapter1 137NOK 10
E49741adapter1 134NOK 10
F42400Dysesett469NOK 1
G49486Rund dyse1 926NOK 10
H49486-BLKRund dyse2 080NOK 10
I49487-GRund dyse2 062NOK 10
J49487-BLKRund dyse1 967NOK 10
K49485-BLKRund dyse1 823NOK 10
L49483-GRund dyse1 913NOK 10
M49483-BLKRund dyse1 807NOK 10
N49483Rund dyse2 062NOK 10
O49486-GRund dyse1 830NOK 10
P49482-GRund dyse1 975NOK 10
Q49481-BLKRund dyse1 837NOK 10
R49481Rund dyse2 062NOK 10
S49481-GRund dyse2 080NOK 10
T49485-GRund dyse1 837NOK 10
U49484Rund dyse2 062NOK 10
V49484-BLKRund dyse2 080NOK 10
W49480-BLKRund dyse2 062NOK 10
X49482Rund dyse1 964NOK 10
LOC-LINE -

Skjoldmonteringsalbue 3/4 tommer

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A60531220NOK 2
B695611 278NOK 20
LOC-LINE -

T Montering 1/4 tommer

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A494361 190NOK 20
B41416188NOK 2
LOC-LINE -

Ventil

StilModellSlange inne i Dia.SakPris (eks. mva)pk. Antall.
A320931 / 2 "Kvinnelig NPT-ventil346NOK 2
B211931 / 4 "Kvinnelig NPT-ventil219NOK 2
C211921 / 4 "Mannlig NPT-ventil203NOK 2
LOC-LINE -

Ventil Inline

StilModellSlange inne i Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
A320941 / 2 "346NOK 2
B211941 / 4 "283NOK 2
LOC-LINE -

Y Beslag

StilModellSlange inne i Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
A598681 / 2 "1 050NOK 20
B518081 / 2 "142NOK 2
C414081 / 4 "153NOK 2
D695513 / 4 "1 362NOK 20
LOC-LINE -

Y Reduksjon

StilModellSlange inne i Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
A598701 / 2 "959NOK 20
B695523 / 4 "1 334NOK 20
LOC-LINE -

Flex slangeventil

StilModellSlange inne i Dia.StørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A398531 / 2 "1/2 "FNPT1 075NOK 10
B615173 / 4 "3/4 "FNPT315NOK 2
C615163 / 4 "3 / 4 "PT348NOK 2
LOC-LINE -

Fleksibel slange Y-koblinger

StilModellSlange inne i Dia.MaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
A568081 / 2 "polyester134NOK 2
B494281 / 4 "Acetal kopolymer903NOK 20
C454081 / 4 "polyester211NOK 2
D615113 / 4 "Acetal kopolymer252NOK 2
LOC-LINE -

Flex Hose T Fitting Syrebestandig

StilModellSlange inne i Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
A568251 / 2 "235NOK 2
B454161 / 4 "235NOK 2
LOC-LINE -

Syrebestandig blussdyse

StilModellSlange inne i Dia.SakStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A578671 / 2 "Blussdyse1-1 / 4 "x .165 spor1 368NOK 20
B464271 / 4 "Syrebestandig fakkeldyse1 "bred x .060" åpning1 184NOK 20
LOC-LINE -

Mannlig Npt-kontakt

StilModellStørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A598651 / 2 "PT1 028NOK 50
B598643 / 8 "PT1 024NOK 50
12...78

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?