Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 32093 Ventil - Pakke med 2 | AF2UXR 6Y709

LOC-LINE 32093 Ventil - Pakke med 2

På lager
Vare: AF2UXR Modell: 32093Kryssref: 6Y709
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
329NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKvinnelig NPT-ventil
Slange inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeAcetal kopolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.Sakpk. Antall.Pris
LOC-LINE 21192 Ventil - Pakke med 2 | AD2GCD 3P830 211921 / 4 "Mannlig NPT-ventil2197NOK
LOC-LINE 21193 Ventil - Pakke med 2 | AF2UWW 6Y686 211931 / 4 "Kvinnelig NPT-ventil2219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 32093 Ventil - Pakke med 2
329NOK /pakke