Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 21192 Ventil - Pakke med 2 | AD2GCD 3P830

LOC-LINE 21192 Ventil - Pakke med 2

På lager
Vare: AD2GCD Modell: 21192Kryssreferanse: 3P830
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
197NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig NPT-ventil
Slange inne i Dia.1 / 4 "
MaterialeAcetal kopolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.Sakpk. Antall.Pris
LOC-LINE 21193 Ventil - Pakke med 2 | AF2UWW 6Y686 211931 / 4 "Kvinnelig NPT-ventil2219NOK
LOC-LINE 32093 Ventil - Pakke med 2 | AF2UXR 6Y709 320931 / 2 "Kvinnelig NPT-ventil2329NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 21192 Ventil - Pakke med 2
197NOK /pakke