Nøyaktighet: -/+ 2 uA , vedleggsvurdering: NEMA 4X , LED-farge: Grønn strømindikasjon , Belastningsmotstand: 0 til 500 Ohm , Materiale: Aluminum , Driftstemperatur: -4 grader. til 140 grader. F , Kraft krav: 20 til 35V DC , Relativ fuktighetsområde: 5 til 95 % RF. , Utgang for sikkert område: 4 til 20 mA , Sikkerhetsvurdering: 28 uV, 300 Ohm, 93 mA , Service: Innendørs eller utendørs , Temp. Område: -40 grader. til 212 grader. F , Terminaler: Opptil 2.5 kvm , Senderspenning: 16.2V @ 20 mA med 250 Ohm belastning, 11.0V @ 20 mA med 500 Ohm belastning
Temp / Fuktighet / Tryktransmitter Tilbehør
Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Dwyer Instruments trykk-, temperatur- og fuktighetsmålingstilbehør, som LCD-skjermer, fjernvisningsverktøy, sendere, kabinetter og zenerbarrierer. Disse enhetene har lett aluminiumskonstruksjon med NEMA 4X-klassifisert beskyttelse for kompatibilitet i både innendørs og utendørs miljøer. Merkets zener-barrierer begrenser mengden energi som passerer gjennom farlige områder og hemmer antennelse i brennbare atmosfærer. De isolerer også trykk- og temperaturtransmitterne elektrisk fra uovervåkede kretser for en egensikker drift.