Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barriere for egensikre sendere | AD7PHV 4FTL5

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barriere for egensikre sendere

På lager
Vare: AD7PHV Modell: MTL7706Kryssreferanse: 4FTL5
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
10 790 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakZener-barrieren
Nøyaktighet-/+ 2 uA
LED-fargeGrønn strømindikasjon
Belastningsmotstand0 til 500 Ohm
Drifts Temp.-4 grader. til 140 grader. F
Kraftbehovet20 til 35V DC
Relativt fuktighetsområde5 til 95 % RF.
Utgang for trygt område4 til 20 mA
Sikkerhetsvurdering28 uV, 300 Ohm, 93 mA
Lagringstemperatur Område-40 grader. til 176 grader. F
TerminalerOpptil 2.5 kvm
Senderspenning16.2V @ 20 mA med 250 Ohm belastning, 11.0V @ 20 mA med 500 Ohm belastning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8536308000
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

Zener Barrier, Series MTL7706/7787, For bruk med 608 egensikker differensialtrykktransmitter, IS626 egensikker trykktransmitter, ISDP egensikker differensialtrykktransmitter, PBLT2 og PBLTX nedsenkbar nivåtransmitter og SBL Series Differentialtrykktransmitter og SBL-nivåtransmitter, SBLTswy-sender 2, Dwyer 608, Dwyer IS637, Dwyer ISDP, Dwyer PBLT626, Dwyer PBLTX, Dwyer SBLT2, Dwyer SBLTX, Inkluderer ledningsinstruksjoner, sløyfemotstand mindre enn 2 ohm

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DWYER INSTRUMENTS A-435 Oppgraderbar LCD | AA8UUK 1AEW3 A-435Skjermoppgraderingssett1 868 NOK
DWYER INSTRUMENTS A-325 monteringsmontering | AC2CLJ 2HMP5 A-325Kanalmontering92NOK
DWYER INSTRUMENTS A-709 Temperaturtransmitterkabinett | AC2CLZ 2HMV1 A-709Kabinett1 294 NOK
DWYER INSTRUMENTS A-287 monteringsbrakett | AD2FTP 3NZK9 A-287Monteringsbrakett1 355 NOK
DWYER INSTRUMENTS A-449 Fjernskjerm | AE8EVV 6CTP7 A-449Fjernskjerm1 747 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener Barriere for egensikre sendere
10 790 NOK / enhet