Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 41401 Segment 5 3/4 Tommer - Pakke med 2 | AD2GBP 3P817

LOC-LINE 41401 Segment 5 3/4 tommer - pakke med 2

På lager
Vare: AD2GBP Modell: 41401Kryssreferanse: 3P817

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
162NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangesegmenter 5 3/4 "lange
Slange inne i Dia.1 / 4 "
MaterialeAcetal kopolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tilgjengelig i (syrefast polyester og 3/4" innvendig diameter)

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.Sakpk. Antall.Pris
LOC-LINE 51801 Segment - Pakke med 2 | AD2GBX 3P824 518011 / 2 "Slangesegmenter 5 3/4 "lange2159NOK
LOC-LINE 49420 Slangesegment 1/4 tommers diameter 25 fot | AF2UWN 6Y679 494201 / 4 "Slangesegment12 987 NOK
LOC-LINE 59860 slangesegmentdiameter 1/2 tomme 25 fot | AF2UXU 6Y711 598601 / 2 "Slangesegment13 538 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 41401 Segment 5 3/4 tommer - pakke med 2
162NOK /pakke