KOHLER K-2196-8-0 Glassglass Kina, Drop Inch, baderomsvask, uten kran | CE9CBR 56FD15

KOHLER K-2196-8-0 Vitreous Kina, Drop Inch, baderomsvask, uten kran

På lager
Vare: CE9CBR Modell: K-2196-8-0Kryssreferanse: 56FD15

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBaderomsvaske
Tilbake SplashNei
Body MaterialGlasslegemet
Skåledybde4"
SkålformOval
Skålstørrelse16 "x 11"
FARGEHvit
Avløpsåpning1 3 / 4 "
Kranhull Dia.1-3 / 8 "
Kranmonteringssentre8"
MonteringstypeStikke innom
Antall hull3
Antall stasjoner1
Total høyde8-1 / 2 "
Total lengde20-1 / 4 "
Samlet bredde17-1 / 2 "
SidesprutNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellKranmonteringssentrePris
KOHLER K-2196-4-0 Glassglass Kina, Drop Inch, baderomsvask, uten kran | CE9CBQ 56FD14 K-2196-4-04"2 051 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KOHLER K-2196-8-0 Vitreous Kina, Drop Inch, baderomsvask, uten kran
1 238 NOK / enhet