Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 69552 Y Reduser 3/4 til 1/2 tomme - pakke med 20 | AB6BUD 20Y264

LOC-LINE 69552 Y-reduksjon 3/4 til 1/2 tomme - pakke med 20 stk

På lager
Vare: AB6BUD Modell: 69552Kryssref: 20Y264
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
1 334 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY Reduksjon
Slange inne i Dia.3 / 4 "
MaterialeAcetal kopolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1976
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.pk. Antall.Pris
LOC-LINE 59870 Y Reduser 1/2 til 1/4 tomme - pakke med 20 | AB6BRM 20Y226 598701 / 2 "20959NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 69552 Y-reduksjon 3/4 til 1/2 tomme - pakke med 20 stk
1 334 NOK /pakke