Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3HPR5 Torsjonsfjær 360 grader 1.755 Od | AC9NHN

APPROVED VENDOR 3HPR5 Torsjonsfjær 360 grader 1.755 Od

På lager
Vare: AC9NHN Modell: 3HPR5

Få tak i det Mai 6, mandag
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
126NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorsjonsfjær
Avbøyningsvinkel (Deg.)360
FinishPlain
Benlengde4"
Materiale302 rustfritt stål
Maks. Rod Outside Dia.1.188 "
Antall spoler12.50
Utenfor Dia.1.755 "
Fjærlengde @ Moment2.000 "
Moment @ 1/2 benlengde (in.-Lbs.)40.000
VindretningHøyre hånd
WireDia.0.135 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7320205020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeMaterialeUtenfor Dia.WireDia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 3HPF7 torsjonsfjær 360 grader 0.271od - pakke med 6 | AC9NEM 3 HPF71"Carbon Steel Music Wire0.271 "0.021 "95NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPK3 torsjonsfjær 360 grader 0.271od - pakke med 6 | AC9NFX 3HPK31"Carbon Steel Music Wire0.271 "0.021 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPK5 Torsjonsfjær 360 grader 1.755 Od | AC9NFZ 3HPK54"Carbon Steel Music Wire1.755 "0.135 "114NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPK8 Torsjonsfjær 360 grader 0.798 Od | AC9NGC 3HPK82"Carbon Steel Music Wire0.798 "0.063 "36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPL8 Torsjonsfjær 360 grader 1.755 Od | AC9NGM 3HPL84"Carbon Steel Music Wire1.755 "0.135 "103NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPN2 torsjonsfjær 360 grader 0.798 Od | AC9NGQ 3HPN22"Carbon Steel Music Wire0.798 "0.063 "34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPP2 Torsjonsfjær 360 grader 1.755 Od | AC9NHA 3HPP24"302 rustfritt stål1.755 "0.135 "178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPR5 Torsjonsfjær 360 grader 1.755 Od
126NOK / enhet