Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3HPK8 Torsjonsfjær 360 grader 0.798 Od | AC9NGC

APPROVED VENDOR 3HPK8 Torsjonsfjær 360 grader 0.798 Od

På lager
Vare: AC9NGC Modell: 3HPK8

Få tak i det Mai 6, mandag
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorsjonsfjær
Avbøyningsvinkel (Deg.)360
FinishPlain
Benlengde2"
MaterialeCarbon Steel Music Wire
Maks. Rod Outside Dia.0.516 "
Antall spoler10.50
Utenfor Dia.0.798 "
Fjærlengde @ Moment1.000 "
Moment @ 1/2 benlengde (in.-Lbs.)5.520
VindretningVenstre hånd
WireDia.0.063 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.1
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320205020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeMaterialeUtenfor Dia.WireDia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 3HPF7 torsjonsfjær 360 grader 0.271od - pakke med 6 | AC9NEM 3 HPF71"Carbon Steel Music Wire0.271 "0.021 "95NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPK3 torsjonsfjær 360 grader 0.271od - pakke med 6 | AC9NFX 3HPK31"Carbon Steel Music Wire0.271 "0.021 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPK5 Torsjonsfjær 360 grader 1.755 Od | AC9NFZ 3HPK54"Carbon Steel Music Wire1.755 "0.135 "114NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPL8 Torsjonsfjær 360 grader 1.755 Od | AC9NGM 3HPL84"Carbon Steel Music Wire1.755 "0.135 "103NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPN2 torsjonsfjær 360 grader 0.798 Od | AC9NGQ 3HPN22"Carbon Steel Music Wire0.798 "0.063 "34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPP2 Torsjonsfjær 360 grader 1.755 Od | AC9NHA 3HPP24"302 rustfritt stål1.755 "0.135 "178NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPP5 Torsjonsfjær 360 grader 0.798 Od | AC9NHD 3HPP52"302 rustfritt stål0.798 "0.063 "66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPK8 Torsjonsfjær 360 grader 0.798 Od
36NOK / enhet