Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3HPF7 torsjonsfjær 360 grader 0.271od - pakke med 6 | AC9NEM

APPROVED VENDOR 3HPF7 torsjonsfjær 360 grader 0.271od - pakke med 6

På lager
Vare: AC9NEM Modell: 3HPF7
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorsjonsfjær
Avbøyningsvinkel (Deg.)360
FinishPlain
Benlengde1"
MaterialeCarbon Steel Music Wire
Maks. Rod Outside Dia.0.187 "
Antall spoler9.50
Utenfor Dia.0.271 "
Fjærlengde @ Moment0.500 "
Moment @ 1/2 benlengde (in.-Lbs.)0.234
VindretningHøyre hånd
WireDia.0.021 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0032
Skipets høyde (cm)0.7
Skipets lengde (cm)8.26
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320205020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeMaterialeUtenfor Dia.WireDia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 3HPK3 torsjonsfjær 360 grader 0.271od - pakke med 6 | AC9NFX 3HPK31"Carbon Steel Music Wire0.271 "0.021 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPK5 Torsjonsfjær 360 grader 1.755 Od | AC9NFZ 3HPK54"Carbon Steel Music Wire1.755 "0.135 "114NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPK8 Torsjonsfjær 360 grader 0.798 Od | AC9NGC 3HPK82"Carbon Steel Music Wire0.798 "0.063 "36NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPL8 Torsjonsfjær 360 grader 1.755 Od | AC9NGM 3HPL84"Carbon Steel Music Wire1.755 "0.135 "103NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPN2 torsjonsfjær 360 grader 0.798 Od | AC9NGQ 3HPN22"Carbon Steel Music Wire0.798 "0.063 "34NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPP2 Torsjonsfjær 360 grader 1.755 Od | AC9NHA 3HPP24"302 rustfritt stål1.755 "0.135 "178NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPP5 Torsjonsfjær 360 grader 0.798 Od | AC9NHD 3HPP52"302 rustfritt stål0.798 "0.063 "66NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPF7 torsjonsfjær 360 grader 0.271od - pakke med 6
95NOK / enhet