Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 51808 Y Fitting - Pakke med 2 | AF2UWZ 6Y689

LOC-LINE 51808 Y-tilpasning - pakke med 2

På lager
Vare: AF2UWZ Modell: 51808Kryssref: 6Y689
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
142NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY Montering
Slange inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeAcetal kopolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.pk. Antall.Pris
LOC-LINE 59868 Y Fitting 1/2 Inch - Pakke med 20 | AB6BRK 20Y224 598681 / 2 "201 050 NOK
LOC-LINE 69551 Y Fitting 3/4in - Pakke med 20 | AB6BUC 20Y263 695513 / 4 "201 362 NOK
LOC-LINE 41408 Y Fitting - Pakke med 2 | AD2GBV 3P822 414081 / 4 "2153NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 51808 Y-tilpasning - pakke med 2
142NOK /pakke