Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4TNP7 Nippel 1/8 tommer 304 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MPT

APPROVED VENDOR 4TNP7 nippel 1/8 tommer 304 rustfritt stål Lukk skjema 80

På lager
Vare: AD9MPT Modell: 4TNP7

Få tak i det April 26, Fredag
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
56NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLukk rørnippel
Grunnleggende tilkoblingstypeFullt gjenget
Inne i Dia.1 / 4 "
LengdeLukke
Materiale304 rustfritt stål
Maks. Press250 psi
Utenfor Dia.0.405 "
Rørstørrelse1 / 8 "
Planlegg80
Sømløs / sveisetSømløs
Temp. Område-60 grader til 450 grader F
GjengetypePT
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode7307290030
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende tilkoblingstypeInne i Dia.SakLengdeUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 4TNP8 Nippel 1/4 tomme 304 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MPU 4TNP8Fullt gjenget1 / 4 "Lukk rørnippelLukke0.54 "1 / 4 "3 / 16 "49NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNP9 Nippel 3/8 tommer 304 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MPV 4TNP9Fullt gjenget1 / 2 "Lukk rørnippelLukke0.675 "3 / 8 "3 / 16 "61NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNR1 Nippel 1/2 tomme 304 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MPW 4TNR1Fullt gjenget1 / 2 "Lukk rørnippelLukke0.84 "1 / 2 "3 / 16 "79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNR2 Nippel 3/4in 304 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MPX 4TNR2Fullt gjenget3 / 4 "Lukk rørnippelLukke1.05 "3 / 4 "3 / 16 "96NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNR3 Nippel 1 Tommer 304 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MPY 4TNR3Fullt gjenget1"Lukk rørnippelLukke1.315 "1"3 / 16 "133NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNR4 Nippel 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MPZ 4TNR4Fullt gjenget1.25 "Lukk rørnippelLukke1.66 "1.25 "3 / 16 "103NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4TNR5 Nippel 1 1/2 tommer 304 rustfritt stål Lukk skjema 80 | AD9MQA 4TNR5Fullt gjenget1.5 "Lukk rørnippelLukke1.9 "1.5 "3 / 16 "325NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4TNP7 nippel 1/8 tommer 304 rustfritt stål Lukk skjema 80
56NOK / enhet