Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 51834 Elementklemme med skruer 1/2 tomme pakke med 4 | AF2UXL 6Y704

LOC-LINE 51834 Elementklemme med skruer 1/2 tomme pakke med 4

På lager
Vare: AF2UXL Modell: 51834Kryssref: 6Y704

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

177NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElementklemme m/Skruer
Slange inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeAcetal kopolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.pk. Antall.Pris
LOC-LINE 59884 Elementklemme med skruer 1/2 tomme - pakke med 20 | AB6BTB 20Y239 598841 / 2 "20600NOK
LOC-LINE 41477 Elementklemme med skruer 1/4-- pakke med 4 | AF2UWH 6Y674 414771 / 4 "4153NOK
LOC-LINE 49446 Elementklemme med skruer 1/4 tomme - pakke med 20 | AF2UWU 6Y684 494461 / 4 "20520NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 51834 Elementklemme med skruer 1/2 tomme pakke med 4
177NOK /pakke