Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 32094 Ventil Inline - Pakke med 2 | AF2UXT 6Y710

LOC-LINE 32094 Ventil Inline - Pakke med 2

På lager
Vare: AF2UXT Modell: 32094Kryssref: 6Y710

Få tak i det Mai 6, mandag
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
332NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIn-line ventil
Slange inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeAcetal kopolymer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.pk. Antall.Pris
LOC-LINE 21194 Ventil Inline - Pakke med 2 | AD2GCE 3P831 211941 / 4 "2269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 32094 Ventil Inline - Pakke med 2
332NOK /pakke