TE-CO Flatvaskere

filtre

TE-CO -

Vaskeenheter

StilModellFARGEPasser til boltestørrelserInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A42706Svart7 / 8 "15 / 16 "Stål1.75 "85 til 90 på 15N-skala7 / 8 "3 / 8 "116NOK
B42702Svart5/16, 3/8 "13 / 32 "Stål7 / 8 "85 til 90 på 15N-skala-1 / 4 "34NOK
C42705Svart3 / 4 "25 / 32 "Stål1.625 "85 til 90 på 15N-skala3 / 4 "3 / 8 "87NOK
D42707Svart1"1-1 / 16 "Stål2"85 til 90 på 15N-skala1"1 / 2 "124NOK
E42703Svart7/16, 1/2 "17 / 32 "Stål1.125 "85 til 90 på 15N-skala-5/1654NOK
F42708Svart1.125 "1.200 "Stål2.25 "85 til 90 på 15N-skala1 1 / 8 "1 / 2 "221NOK
G42710Svart1.5 "1.500 "Stål2.875 "85 til 90 på 15N-skala1 1/2 lbs.1 / 2 "406NOK
H42704Svart5 / 8 "21 / 32 "Stål1.375 "85 til 90 på 15N-skala5 / 8 "5/1667NOK
I47705Plain3 / 4 "25 / 32 "303 rustfritt stål1.625 "27 på 15N skala3 / 4 "3 / 8 "312NOK
J47702Plain3 / 8 "13 / 32 "303 rustfritt stål7 / 8 "27 på 15N skala3 / 8 "1 / 4 "153NOK
TE-CO -

Flatskiver, svart oksid

StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.SakMaterialeUtenfor Dia.StørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A42612#41 / 8 "Flat vaskemaskinStål5 / 16 "-5/640NOK
B42614#83 / 16 "Flat vaskemaskinStål7 / 16 "-5/640NOK
C42600#1013 / 64 "Flat vaskemaskinStål1 / 2 "-3 / 32 "-
RFQ
D426091"1"Flat vaskemaskinStål2"1"3 / 16 "157NOK
E426271"1.030 "Kraftig vaskemaskinHerdet stål2"1"9 / 32 "-
RFQ
F426111.25 "1.300 "Flat vaskemaskinStål2.5 "1 1/4 lbs.9 / 32 "-
RFQ
G426101.125 "1"Flat vaskemaskinStål2.25 "1 1 / 8 "7 / 32 "11NOK
H426051 / 2 "17 / 32 "Flat vaskemaskinStål1.125 "1 / 2 "1 / 8 "151NOK
I426191 / 4 "9 / 32 "Kraftig vaskemaskinHerdet stål5 / 8 "1 / 4 "3 / 16 "1NOK
J426073 / 4 "25 / 32 "Flat vaskemaskinStål1.625 "3 / 4 "5/321NOK
K426213 / 8 "13 / 32 "Kraftig vaskemaskinHerdet stål7 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "-
RFQ
L426205 / 16 "11 / 32 "Kraftig vaskemaskinHerdet stål3 / 4 "5 / 16 "3 / 16 "149NOK
M426267 / 8 "29 / 32 "Kraftig vaskemaskinHerdet stål1.75 "7 / 8 "1 / 4 "-
RFQ
N426047 / 16 "15 / 32 "Flat vaskemaskinStål1"7 / 16 "1 / 8 "147NOK
TE-CO -

Flatvaskere

StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.StørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A42674#83 / 16 "7 / 16 "-5/644NOK
B42660#1013 / 64 "1 / 2 "-3 / 32 "5NOK
C426701.125 "1.150 "2.25 "1 1 / 8 "7 / 32 "210NOK
D426673 / 4 "25 / 32 "1.625 "3 / 4 "5/3213NOK
E4266313 / 8 "13 / 32 "7 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "173NOK
F426665 / 8 "21 / 32 "1.375 "5 / 8 "1 / 8 "169NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?