Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 42607 flat skive, svart oksid, Lcs Passer til 3/4 tommers størrelse | AC4CBF 2YJE9

TE-CO 42607 flat skive, svart oksid, Lcs Passer 3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AC4CBF Modell: 42607Kryssref: 2YJE9
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
1NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESvart
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.25 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.625 "
Rockwell Hardness85 til 90 på 15N-skala
Størrelse3 / 4 "
temp400 grader
Tykkelse5/32
Tykkelse Toleranse+/- 0.010
typenherdet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.SakMaterialeUtenfor Dia.StørrelseTykkelsePris
TE-CO 42604 flat skive, svart oksid, Lcs Passer 7/16 tommers størrelse | AC4CBC 2YJE6 426047 / 16 "15 / 32 "Flat vaskemaskinStål1"7 / 16 "1 / 8 "1NOK
TE-CO 42605 Flat skive, svart oksid, Lcs Passer til 1/2 tomme Størrelse | AC4CBD 2YJE7 426051 / 2 "17 / 32 "Flat vaskemaskinStål1.125 "1 / 2 "1 / 8 "151NOK
TE-CO 42609 Flat skive, svart oksid, Lcs Passer til 1 tomme Størrelse | AC4CBH 2YJF2 426091"1"Flat vaskemaskinStål2"1"3 / 16 "157NOK
TE-CO 42620 flat skive, svart oksid, Lcs Passer 5/16 tommers størrelse | AC4CBQ 2YJF9 426205 / 16 "11 / 32 "Kraftig vaskemaskinHerdet stål3 / 4 "5 / 16 "3 / 16 "150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 42607 flat skive, svart oksid, Lcs Passer 3/4 tommers størrelse
1NOK / enhet