Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 47702 Washer Assembly, Stainless 303 Stainless Steel, Fits 3/8 Inch Size | AC4CAW 2YJD7

TE-CO 47702 skiveenhet, rustfritt 303 rustfritt stål, passer 3/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AC4CAW Modell: 47702Kryssreferanse: 2YJD7
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk skiveenhet
FARGEPlain
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser3 / 8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
Materiale303 rustfritt stål
Utenfor Dia.7 / 8 "
Rockwell Hardness27 på 15N skala
Størrelse3 / 8 "
temp400 grader
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.016
typenRustfritt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 47702 skiveenhet, rustfritt 303 rustfritt stål, passer 3/8 tommers størrelse
158NOK / enhet