Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 42705 skiveenhet, svart oksid, passer 3/4 tommers størrelse | AC4BVR 2YHK9

TE-CO 42705 skiveenhet, svart oksid, passer til 3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AC4BVR Modell: 42705Kryssreferanse: 2YHK9
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
91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk skiveenhet
FARGESvart
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.25 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.625 "
Rockwell Hardness85 til 90 på 15N-skala
Størrelse3 / 4 "
temp400 grader
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.016
typenherdet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 42705 skiveenhet, svart oksid, passer til 3/4 tommers størrelse
91NOK / enhet