Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 47705 skiveenhet, rustfritt 303 rustfritt stål, passer til 3/4 tommers størrelse | AC4CAX 2YJE1

TE-CO 47705 skiveenhet, rustfritt 303 rustfritt stål, passer 3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AC4CAX Modell: 47705Kryssref: 2YJE1
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
312NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk skiveenhet
FARGEPlain
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.25 / 32 "
Materiale303 rustfritt stål
Utenfor Dia.1.625 "
Rockwell Hardness27 på 15N skala
Størrelse3 / 4 "
temp400 grader
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.016
typenRustfritt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 47705 skiveenhet, rustfritt 303 rustfritt stål, passer 3/4 tommers størrelse
312NOK / enhet