Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 42706 skiveenhet, svart oksid, passer til 7/8 tommers størrelse | AC4BVT 2YHL1

TE-CO 42706 skiveenhet, svart oksid, passer til 7/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AC4BVT Modell: 42706Kryssreferanse: 2YHL1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
116NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk skiveenhet
FARGESvart
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser7 / 8 "
Inne i Dia.15 / 16 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.75 "
Rockwell Hardness85 til 90 på 15N-skala
Størrelse7 / 8 "
temp400 grader
Tykkelse3 / 8 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.016
typenherdet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 42706 skiveenhet, svart oksid, passer til 7/8 tommers størrelse
116NOK / enhet