Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 42704 skiveenhet, svart oksid, passer til 5/8 tommers størrelse | AC4BVQ 2YHK8

TE-CO 42704 skiveenhet, svart oksid, passer til 5/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AC4BVQ Modell: 42704Kryssreferanse: 2YHK8
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk skiveenhet
FARGESvart
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.1.375 "
Rockwell Hardness85 til 90 på 15N-skala
Størrelse5 / 8 "
temp400 grader
Tykkelse5/16
Tykkelse Toleranse+/- 0.016
typenherdet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 42704 skiveenhet, svart oksid, passer til 5/8 tommers størrelse
67NOK / enhet