Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-CO 42702 skiveenhet, svart oksid, passer 5/16 3/8 tommers størrelse | AC4BVN 2YHK6

TE-CO 42702 skiveenhet, svart oksid, passer 5/16 3/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AC4BVN Modell: 42702Kryssreferanse: 2YHK6
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSfærisk skiveenhet
FARGESvart
FinishSvart oksid
Passer til boltestørrelser5/16, 3/8 "
Inne i Dia.13 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.7 / 8 "
Rockwell Hardness85 til 90 på 15N-skala
Størrelse5/16,3/8
temp400 grader
Tykkelse1 / 4 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.016
typenherdet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)2.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE-CO 42702 skiveenhet, svart oksid, passer 5/16 3/8 tommers størrelse
36NOK / enhet