SK PROFESSIONAL TOOLS Flare mutternøkler

Egnet for å feste muttere og bolter innen bilservice, metallbearbeiding, brann og sikkerhet, gruvedrift og verft. Full stålkonstruksjon for å tåle tøffe industrielle og ytre miljøer samtidig som det sikrer langvarig, holdbar drift. Tilgjengelig i polerte varianter og superkrom

filtre

SK PROFESSIONAL TOOLS -

SAE Standard skiftenøkkel

StilModellFinishAntall poengTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
AF2022Full polsk67.125 "5/8 x 11/16 "410NOK
AF810Full polsk64.125 "1/4 x 5/16 "302NOK
B87216Full polsk66 1 / 16 "1/2 x 9/16 "-
RFQ
C87220Full polsk67"5/8 x 11/16 "-
RFQ
AF1214Full polsk65.25 "3/8 x 7/16 "299NOK
AF1618Full polsk66.187 "1/2 x 9/16 "336NOK
A87228Full polsk67 15 / 32 "3/4 x 7/8 "-
RFQ
A87208Full polsk64.125 "1/4 x 5/16 "-
RFQ
AF2428Full polsk67.625 "3/4 x 7/8 "512NOK
A87212sSuper Chrome65.25 "3/8 x 7/16 "-
RFQ
AF3236Super Chrome129 15 / 16 "1 x 1 1/8 "651NOK
AF2024Super Chrome67.125 "5/8 x 3/4 "526NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Metrisk standard flensnøkkel

StilModellFinishTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A87260Full polsk5 1 / 16 "10 x 12mm-
RFQ
A87265Full polsk6.75 "15 mm x 17-
RFQ
A8809Full polsk5"9 mm x 11280NOK
A8810Full polsk5 9 / 16 "10 x 12mm308NOK
A8815Full polsk6 13 / 16 "15 mm x 17368NOK
A8829Full polsk7.625 "19 mm x 21468NOK
A8813Full polsk6.187 "13 mm x 14335NOK
A8818Full polsk7.125 "16 mm x 18409NOK
A87259Full polsk4 15 / 16 "9 mm x 11-
RFQ
A87266sSuper Chrome7"16 mm x 18-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?