SK FAGLIGE VERKTØY 87260 Skiftenøkkelnøkkel metrisk 5-1 / 16 tommers lengde | AA4AXX 12C512

SK PROFESSIONAL TOOLS 87260 Flare mutternøkkel metrisk 5-1/16 tommers lengde

Vare: AA4AXX Modell: 87260Kryssreferanse: 12C512

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlare mutternøkkel
FinishFull polsk
Hodestørrelse10mm x 12mm
MaterialeStål
Antall poeng6
Total lengde5 1 / 16 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse10 x 12mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishTotal lengdeStørrelsePris
SK FAGLIGE VERKTØY 87259 Skiftenøkkelnøkkel metrisk 4-15 / 16 tommers lengde | AA4AXW 12C511 87259Full polsk4 15 / 16 "9 mm x 11-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS 87265 Flare mutternøkkel metrisk 6-3/4 tommers lengde | AA4AXZ 12C514 87265Full polsk6.75 "15 mm x 17-
RFQ
SK FAGLIGE VERKTØY 8809 Skiftenøkkelnøkkel metrisk 5 tommers lengde | AA6AHH 13N593 8809Full polsk5"9 mm x 11280NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 8810 Fakkelmutternøkkel metrisk 5-9/16 tommer lengde | AA6AHJ 13N594 8810Full polsk5 9 / 16 "10 x 12mm308NOK
SK PROFESSIONELE VERKTØY 8813 Skiftenøkkelnøkkel metrisk 6-3 / 16 tommers lengde | AA6AHK 13N595 8813Full polsk6.187 "13 mm x 14335NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 8815 Flare mutternøkkel metrisk 6-13/16 tommers lengde | AA6AHL 13N596 8815Full polsk6 13 / 16 "15 mm x 17368NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS 8818 Flare mutternøkkel Metrisk 7-1/8 tommers lengde | AA6AHM 13N597 8818Full polsk7.125 "16 mm x 18409NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 87260 Flare mutternøkkel metrisk 5-1/16 tommers lengde