EAGLE Brennbare skap

Sikkerhetsskap av høy kvalitet som brukes til lagring av brennbare og andre væsker i kjemisk, medisinsk og fabrikasjonsindustri. Har forsterkede doble vegger, pianohengsler, bakkekoblinger og selvlåsende dører

filtre

EAGLE -

Brannfarlige væskesikre skap

StilModellAntall hyllerKapasitetDybdeSikkerhetskap TypeBreddeDøråpningshøydeDøråpningsbreddeDør TypePris (eks. mva)
AADD15015 gal.18 "Stables43 "17 1 / 99 "39 2 / 5 "Håndbok8 715NOK
B4610348 gal.34 "Slimline23 "59 19 / 25 "19 77 / 92 "Selvlukkende2 019NOK
EAGLE -

Brennbar væskesikkerhetsskap, benktopp

StilModellKapasitetDør TypeHøydePris (eks. mva)
A19002 gal.Selvlukkende17.25 "7 470NOK
B19012 gal.Håndbok17.25 "6 314NOK
C19034 gal.Selvlukkende22.5 "2 436NOK
D19044 gal.Håndbok22.5 "5 276NOK
EAGLE -

Aerosolskap, standard

StilModellKapasitetFARGEDør TypeFinishHøydeAntall hyllerPris (eks. mva)
A1975RED24 gal.RødSelvlukkendeHøyglans, blyfri pulverlakk44 "311 736NOK
B1976RED24 gal.RødHåndbokPulverlakk44 "310 570NOK
CPI-7730 gal.RødHåndbok-65 "530 409NOK
DYPI-7730 gal.GulHåndbok-65 "530 409NOK
EPI-771030 gal.RødSelvlukkende-65 "536 702NOK
FYPI-771030 gal.GulSelvlukkende-65 "536 702NOK
EAGLE -

Brannfarlig væskesikkerhetsskap, standard

Eagle-metallskap er designet i samsvar med NFPA-kode 30 og OSHA-standarder for utslippsinneslutning av brennbare væsker nær arbeidsstasjoner. Disse enhetene er laget av 18-gauge stivt stål og har dobbelveggede sider, topp og bunn for beskyttelse mot ugunstige miljøforhold. De har et 1-1 / 2-tommers luftrom mellom veggene og en brannplate og hette på begge ventilasjonene for å forhindre brannfare. Eagle flytende oppbevaringsskap er videre utstyrt med en gul høyglanset pulverfinish som har et synlig rødt advarselssignal utstyrt med et jordingsutstyr og en 3-punkts nøkkellås på den 2-tommers lekkasjesikre dørterskelen for ekstra beskyttelse.

StilModellHøydeKapasitetFARGEAntall dørerAntall hyllerSump KapasitetVektBreddePris (eks. mva)
A1924 GRÅ35 "12 gal.Grå112.6 gal.-23 "14 719NOK
A1924 BEIGE35 "12 gal.Beige112.6 gal.-23 "14 719NOK
A1925 RØD35 "12 gal.Rød112.6 gal.-23 "13 294NOK
A1925 GRÅ35 "12 gal.Grå112.6 gal.-23 "13 294NOK
A1925 BEIGE35 "12 gal.Beige115.2 gal.-23 "13 294NOK
A1924 RØD35 "12 gal.Rød117.5 gal.-23 "14 719NOK
A1924 HVIT35 "12 gal.Hvit112.6 gal.-23 "14 719NOK
B193244 "30 gal.Gul215 gal.-43 "9 769NOK
C301044 "30 gal.Gul21--43 "789NOK
D1932 GRÅ44 "30 gal.Grå215 gal.-43 "15 678NOK
E641044 "60 gal.Gul21-327 kg43 "18 371NOK
RFQ
F3010 RØD44 "30 gal.Rød215 gal.-43 "18 184NOK
G199265 "90 gal.Gul22--43 "711NOK
H6010 GRÅ65 "60 gal.Grå226.8 gal.-31.25 "26 145NOK
I4510 RØD65 "45 gal.Rød225 gal.-43 "22 279NOK
J4510 GRÅ65 "45 gal.Grå225 gal.-43 "22 279NOK
K4510 HVIT65 "45 gal.Hvit225 gal.-43 "22 279NOK
L601065 "60 gal.Gul226.8 gal.-31.25 "222NOK
M451065 "45 gal.Gul22--43 "1 059NOK
N1947 RØD65 "45 gal.Rød225 gal.-43 "20 102NOK
O4510 BEIGE65 "45 gal.Beige225 gal.-43 "22 279NOK
P196265 "60 gal.Gul226.8 gal.-31.25 "14 572NOK
Q194765 "45 gal.Gul225 gal.-43 "12 101NOK
R611065 "60 gal.Gul12-330 kg31.25 "15 129NOK
RFQ
S1947 GRÅ65 "45 gal.Grå225 gal.-43 "20 102NOK
EAGLE -

Brannfarlig væskesikkerhetsskap, skap med ben

StilModellBreddeKapasitetDybdeDør TypeFinishHøydeAntall dørerAntall hyllerPris (eks. mva)
A1905LOV23 "16 gal.18 "Selvlukkende-48 "1112 538NOK
B1906LOV23 "16 gal.18 "HåndbokGul48 "1111 468NOK
C1925LOV23 "12 gal.18 "HåndbokHøyglanspulver39 "119 741NOK
D6010LOV31.25 "60 gal.31.25 "SelvlukkendeHøyglanspulver69 "2222 134NOK
E3010LOV43 "30 gal.18 "SelvlukkendeHøyglanspulver48 "2115 086NOK
F4510LOV43 "45 gal.18 "SelvlukkendeHøyglanspulver69 "2217 745NOK
RFQ
G9010LOV43 "90 gal.34 "Selvlukkende-69 "2226 041NOK
RFQ
H1992LOV43 "90 gal.34 "Håndbokepoxy69 "2223 890NOK
I1947LOV43 "45 gal.18 "HåndbokHøyglans, blyfri pulverlakk69 "2215 104NOK
J1932LOV43 "30 gal.18 "HåndbokHøyglans, blyfri pulverlakk48 "2113 330NOK
EAGLE -

Sikkerhetsskap for maling og blekk, skap med ben

Eagle& Tower-seriens sikkerhetsskap er designet i samsvar med FM-godkjenninger, ideelle for sikker oppbevaring eller organisering av 1-liters malings- og blekkbokser. Disse enhetene er utstyrt med 4-tommers lange og justerbare ben for å plassere skapene over gulv- eller veggventilasjon, og gir dermed enkel rengjøring under skapet og beskyttelse i områder der gulvfuktighet er et alvorlig problem. De forenkler enkel manøvrerbarhet ved bruk av en gaffeltruck eller en palljekk og er tilgjengelig i høydealternativer på 48 og 69 tommer på Raptor Supplies.

StilModellKapasitetDybdeHøydeAntall hyllerBreddePris (eks. mva)
API-32LEGS RØD40 gal.18 "48 "343 "26 372NOK
API-47LEGS RØD60 gal.18 "69 "543 "33 564NOK
API-62LEGS RØD96 gal.31.25 "69 "531.25 "41 416NOK
EAGLE -

Sikkerhetsskap for maling og blekk, standard

Eagle malingsoppbevaringsskap er FM-godkjent for å trygt oppbevare malings- og blekkbokser på en organisert måte. Disse farlige oppbevaringsskapene har 18-gauge stålkonstruksjon for motstand mot rust, bulker og visse kjemikalier og dobbeltvegget design for å redusere risikoen for brann. De kommer med to manuelle/selvlukkende dører for å holde farlige eller brennbare væsker på en sikker måte, og er utstyrt med tre/fem justerbare hyller støttet av fire braketter og kan holde opptil 350 pund. Alle modellene har en trepunkts nøkkellås og knappesystem for å holde skapdørene sikkert lukket. Velg mellom et bredt utvalg av malingsoppbevaringsskap, tilgjengelig i røde, gule og beige farger på Raptor Supplies.

StilModellSakFinishKapasitetLukk TypeHøydeMaterialeAntall dørerAntall hyllerPris (eks. mva)
AYPI45XSikkerhetsskap for maling og blekk-------34 125NOK
API30XGRAYSikkerhetsskap for maling og blekk-------29 858NOK
BPI-4510Sikkerhetsskap for maling og blekk-60 gal.-65 "Galvanisert stål2535 846NOK
CYPI-47LEGSSikkerhetsskap for maling og blekk-60 gal.-69 "Galvanisert stål2533 564NOK
RFQ
DYPI-47Sikkerhetsskap for maling og blekk-60 gal.-65 "Galvanisert stål2530 912NOK
EYPI-45Sikkerhetsskap for maling og blekkHøyglanspulver60 gal.-65 "Galvanisert stål1534 134NOK
RFQ
API30XSikkerhetsskap for maling og blekk-------34 168NOK
API3010XSikkerhetsskap for maling og blekk-------24 572NOK
API30XBEISikkerhetsskap for maling og blekk-------29 858NOK
API32XBEISikkerhetsskap for maling og blekk-------18 304NOK
API45XGRAYSikkerhetsskap for maling og blekk-------36 349NOK
AYPI6010XSikkerhetsskap for maling og blekk-------34 301NOK
AYPI62XLEGSSikkerhetsskap for maling og blekk-------34 209NOK
RFQ
API30XWHTESikkerhetsskap for maling og blekk-------29 858NOK
FYPI-4510Sikkerhetsskap for maling og blekk-60 gal.-65 "Galvanisert stål2535 846NOK
GPI-62Sikkerhetsskap for maling og blekk-96 gal.-65 "Galvanisert stål2538 766NOK
API32XGRAYSikkerhetsskap for maling og blekk-------18 304NOK
API45XWHTESikkerhetsskap for maling og blekk-------36 349NOK
AYPI25XSikkerhetsskap for maling og blekk-------9 628NOK
RFQ
API47XWHTESikkerhetsskap for maling og blekk-------22 718NOK
HPI-6010Sikkerhetsskap for maling og blekk-96 gal.-65 "Galvanisert stål2544 505NOK
IYPI-3010Sikkerhetsskap for maling og blekk-40 gal.-44 "Galvanisert stål2328 697NOK
AYPI30XSikkerhetsskap for maling og blekk-------30 223NOK
JPI-47 BEIGESikkerhetsskap for maling og blekk-60 gal.-65 "Galvanisert stål2524 011NOK
KPI-47Sikkerhetsskap for maling og blekk-60 gal.-65 "Galvanisert stål2530 912NOK
EAGLE -

Brannfarlig væskesikkerhetsskap, veggmontering

Eagle 24-liters sikkerhetsskap er laget av 18-gauge (1 mm) stivt stål og er best egnet for oppbevaring av brennbare og potensielt farlige væsker og materialer. Sidene, toppen, bunnen og dørene til disse skapene er i stand til å tåle ugunstige forhold på grunn av deres dobbeltveggede konstruksjon og et 1-1/2 tommer (3.8 cm) luftrom mellom veggene. Disse skapene har to ventiler ytterligere utstyrt med en brannskjerm, en hette og gjengede beslag for å redusere nedetid for installasjon og en høyglans pulverlakkering med et godt synlig rødt trespråklig varselsignal. De er FM-godkjente og overholder NFPA Code 30 og OSHA standarder og tilbys i selv- og manuell-lukkende døralternativer på Raptor Supplies.

StilModellDør TypeFinishPris (eks. mva)
A1976HåndbokPulverlakk11 343NOK
B1975SelvlukkendeHøyglans, blyfri pulverlakk12 942NOK
EAGLE -

Vertikal trommesikkerhetsskap, vertikal trommel

StilModellSakFinishKapasitetLukk TypeMaterialeLagringskapasitetSump KapasitetVektPris (eks. mva)
AHAZ5510XSikkerhetsskapPulverlakkert-SelvlukkendeStål110 gal.--60 060NOK
AHAZ2610XSikkerhetsskapPulverlakkert-SelvlukkendeStål55 gal.--33 515NOK
AHAZ1955XSikkerhetsskapPulverlakkert-HåndbokStål110 gal.--55 967NOK
AHAZ1992XSikkerhetsskapPulverlakkert-HåndbokStål---38 275NOK
AHAZ1926XSikkerhetsskapPulverlakkert-HåndbokStål55 gal.--33 265NOK
A1926 XGRAYVertikalt trommesikkerhetsskap-------25 833NOK
BHAZ1955Vertikalt trommesikkerhetsskapHøyglanspulver110 gal.-Galvanisert stål---34 461NOK
CHAZ1926Vertikalt trommesikkerhetsskapPulverlakk55 gal.-Galvanisert stål---19 223NOK
AHAZ1947XVertikalt trommesikkerhetsskap-------21 030NOK
A1926 XREDVertikalt trommesikkerhetsskap-------29 472NOK
ACRA2610XVertikalt trommesikkerhetsskap-------29 858NOK
A2610 XGRAYVertikalt trommesikkerhetsskap-------29 858NOK
A2610 XBEIVertikalt trommesikkerhetsskap-------29 858NOK
DHAZ5510Vertikalt trommesikkerhetsskap-110 gal.-Galvanisert stål-13.5 gal.-35 907NOK
E5510Vertikalt trommesikkerhetsskapHøyglans, blyfri pulverlakk110 gal.-Galvanisert stål--515 kg33 208NOK
RFQ
FHAZ9010Vertikalt trommesikkerhetsskapHøyglanspulver60 gal.-Galvanisert stål--525 kg24 924NOK
RFQ
AHAZ1945XVertikalt trommesikkerhetsskap-------25 200NOK
RFQ
ACRA1926XVertikalt trommesikkerhetsskap-------25 833NOK
A2610 XWHTEVertikalt trommesikkerhetsskap-------29 858NOK
A2610XVertikalt trommesikkerhetsskap-------30 033NOK
AHAZ9010XVertikalt trommesikkerhetsskap-------46 473NOK
A2610 XREDVertikalt trommesikkerhetsskap-------33 689NOK
A1926 XWHTEVertikalt trommesikkerhetsskap-------25 833NOK
A1926 XBEIVertikalt trommesikkerhetsskap-------25 833NOK
A1955XVertikalt trommesikkerhetsskap-------45 471NOK
StilModellPris (eks. mva)
A1928 XBEI35 050NOK
A1928 XGRAY35 050NOK
A1928X36 809NOK
A1928 XRED38 689NOK
ACRA1928X35 050NOK
A2810X40 651NOK
A1928 XWHTE35 050NOK
StilModellAntall dørerLukk TypeFARGEAntall hyllerLagringskapasitetSump Kapasitetcontainer typeDøråpningshøydePris (eks. mva)
A4610X--------31 156NOK
A1923 XWHTE--------17 136NOK
A1924 XWHTE--------16 669NOK
A1905 XGRAY--------15 318NOK
A1904 XRED--------10 629NOK
A1904 XGRAY--------9 191NOK
A6410X--------32 778NOK
A1945 XBEI--------32 454NOK
A1932 XRED--------19 373NOK
A1932 XBEI--------16 486NOK
A1930 XRED--------29 960NOK
A1925 XBEI--------12 955NOK
A1924 XBEI--------16 669NOK
A1905 XRED--------17 968NOK
A1930 XBEI--------25 833NOK
A1903 XRED--------12 275NOK
A1903 XBEI--------13 955NOK
A1901 XRED--------14 196NOK
A1900 XRED--------16 177NOK
AADD15XWHTE--------16 097NOK
AADD15XBEI--------15 058NOK
AADD14XWHTE--------17 265NOK
AADD14XBEI--------17 265NOK
A9010 XRED--------40 745NOK
A9010 XGRAY--------35 050NOK
EAGLE -

En trommes horisontal sikkerhetsskap, 55 gallon, gul, to dører, selvlukkende

ModellSakPris (eks. mva)
2810AG8DCV22 120 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?