EAGLE 4510LEGS Tårnsikkerhetsskap, selvlukkende dører, justerbare ben | AB4LGF 1YNL8

EAGLE 4510LEGS Tårnsikkerhetsskap, selvlukkende dører, justerbare ben

Vare: AB4LGF Modell: 4510LEGSKryssreferanse: 1YNL8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

17 745 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrennbart væskesikkert skap
Adaptersett5PW15
Ekstra hylle2W427
Kapasitet45 gal.
FARGEGul
Dybde18 "
Dør TypeSelvlukkende
FinishHøyglanspulver
Høyde69 "
MaterialeGalvanisert stål
Antall dører2
Antall hyller2
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap TypeSkap med ben
Bredde43 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 149.23
Skipets høyde (cm)189.23
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)114.3
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetDybdeDør TypeFinishHøydeAntall dørerAntall hyllerPris
EAGLE 1992LEGS Tower Brannfarlig sikkerhetsskap med ben, manuelle dører | AA9VBD 1FYK3 1992LOV43 "90 gal.34 "Håndbokepoxy69 "2223 890 NOK
EAGLE 1906LEGS Tower Brannfarlig sikkerhetsskap, 16 gal Cap, Enkeldør | AA9VBE 1FYK5 1906LOV23 "16 gal.18 "HåndbokGul48 "1111 468 NOK
EAGLE 1925LEGS Tower Brannfarlig sikkerhetsskap, manuell låsende dør | AB4LGD 1YNL6 1925LOV23 "12 gal.18 "HåndbokHøyglanspulver39 "119 741 NOK
EAGLE 3010LEGS Oppbevaringsskap for farlig materiale, selvlukkende dør | AB4LGE 1YNL7 3010LOV43 "30 gal.18 "SelvlukkendeHøyglanspulver48 "2115 086 NOK
EAGLE 6010LEGS Tower Brannfarlig sikkerhetsskap, 18-Gauge stålhus, 60 gal | AB4LGG 1YNL9 6010LOV31.25 "60 gal.31.25 "SelvlukkendeHøyglanspulver69 "2222 134 NOK
EAGLE 1905LEGS Tower Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende enkeltdør | AD8AVA 4HPT9 1905LOV23 "16 gal.18 "Selvlukkende-48 "1112 538 NOK
EAGLE 1932LEGS Tower Brannfarlig sikkerhetsskap, manuelle låsedører | AF2WAU 6YG10 1932LOV43 "30 gal.18 "HåndbokHøyglans, blyfri pulverlakk48 "2113 330 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 4510LEGS Tårnsikkerhetsskap, selvlukkende dører, justerbare ben
17 745 NOK / enhet