EAGLE 1905LEGS Tower Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende enkeltdør | AD8AVA 4HPT9

EAGLE 1905LEGS Tower Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende enkeltdør

På lager
Vare: AD8AVA Modell: 1905LEGSKryssref: 4HPT9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 538 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrennbart væskesikkert skap
Ekstra hylle3 38KNXNUMX
Kapasitet16 gal.
FARGEGul
Dybde18 "
Døråpningshøyde38.75 "
Døråpningsbredde19 5 / 6 "
Dør TypeSelvlukkende
Høyde48 "
MaterialeGalvanisert stål
Antall dører1
Antall hyller1
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap TypeSkap med ben
Sump Kapasitet2.6 gal.
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 81.65
Skipets høyde (cm)135.89
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeKapasitetDybdeDør TypeFinishHøydeAntall dørerAntall hyllerPris
EAGLE 1992LEGS Tower Brannfarlig sikkerhetsskap med ben, manuelle dører | AA9VBD 1FYK3 1992LOV43 "90 gal.34 "Håndbokepoxy69 "2223 890 NOK
EAGLE 1906LEGS Tower Brannfarlig sikkerhetsskap, 16 gal Cap, Enkeldør | AA9VBE 1FYK5 1906LOV23 "16 gal.18 "HåndbokGul48 "1111 468 NOK
EAGLE 1925LEGS Tower Brannfarlig sikkerhetsskap, manuell låsende dør | AB4LGD 1YNL6 1925LOV23 "12 gal.18 "HåndbokHøyglanspulver39 "119 741 NOK
EAGLE 3010LEGS Oppbevaringsskap for farlig materiale, selvlukkende dør | AB4LGE 1YNL7 3010LOV43 "30 gal.18 "SelvlukkendeHøyglanspulver48 "2115 086 NOK
EAGLE 4510LEGS Tårnsikkerhetsskap, selvlukkende dører, justerbare ben | AB4LGF 1YNL8 4510LOV43 "45 gal.18 "SelvlukkendeHøyglanspulver69 "2217 745 NOK
RFQ
EAGLE 6010LEGS Tower Brannfarlig sikkerhetsskap, 18-Gauge stålhus, 60 gal | AB4LGG 1YNL9 6010LOV31.25 "60 gal.31.25 "SelvlukkendeHøyglanspulver69 "2222 134 NOK
EAGLE 1932LEGS Tower Brannfarlig sikkerhetsskap, manuelle låsedører | AF2WAU 6YG10 1932LOV43 "30 gal.18 "HåndbokHøyglans, blyfri pulverlakk48 "2113 330 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 1905LEGS Tower Brannfarlig sikkerhetsskap, selvlukkende enkeltdør
12 538 NOK / enhet