EAGLE 4610 brannfarlig sikkerhetsskap 48 gallon gul | AD8ATV 4HPN6

EAGLE 4610 Brannfarlig sikkerhetsskap 48 gallon gul

På lager
Vare: AD8ATV Modell: 4610Kryssreferanse: 4HPN6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrennbart væskesikkert skap
Ekstra hylle(2) 3KN38
Kapasitet48 gal.
FARGEGul
Dybde34 "
Døråpningshøyde59 19 / 25 "
Døråpningsbredde19 77 / 92 "
Dør TypeSelvlukkende
FinishHøyglanspulver
Høyde65 "
MaterialeGalvanisert stål
Antall dører1
Antall hyller3
Sikkerhetsskap søknadBrennbart skap
Sikkerhetskap TypeSlimline
Sump Kapasitet5.2 gal.
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 167.83
Skipets høyde (cm)165.1
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hyllerKapasitetDybdeSikkerhetskap TypeBreddeDøråpningshøydeDøråpningsbreddeDør TypePris
EAGLE ADD15 stablebart sikkerhetsskap, manuelle dører, 15 gal Cap | AB2PBJ 1N761 ADD15-15 gal.18 "Stables43 "17 1 / 99 "39 2 / 5 "Håndbok8 715 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE 4610 Brannfarlig sikkerhetsskap 48 gallon gul
2 019 NOK / enhet