PENTEK Filterhus

Beregnet for omvendt osmose og undersenksystemer for å holde filterpatroner; kan romme enkelt-/flere patroner med en diameter på mellom 4 og 7 - 1/16 tommer. Tilgjengelig i husmaterialer av polypropylen / karbonstål / styren akrylnitril

filtre

PENTEK -

Filterhus

Pentek Big Blue filterhus er designet for å plassere filterpatroner i omvendt osmosesystemer og filtreringsenheter for fritidskjøretøyer. Disse husene gir en ideell erstatning for dyre lavtrykksenheter i rustfritt stål. De har forsterket polypropylen / styren-akrylnitrilkonstruksjon for å tåle et maksimalt trykk på 125 psi og temperaturer fra 100 til 125 grader Fahrenheit.

StilModellStørrelseFARGEDiameterBreddeHøydeHousing MaterialLengdeMaks. PressPris (eks. mva)
AESC3202NB410-75--------7 977NOK
B150193-75--------1 544NOK
C150069-75--------579NOK
DESC7302NB410-75--------16 900NOK
E160166-75--------2 592NOK
F150166-75--------940NOK
G150071-75--------474NOK
HESC5302NB6L10-75--------13 958NOK
I150237-75--------636NOK
HESC5302NB410-75--------8 480NOK
J158319-75--------733NOK
K156017-75--------3 075NOK
LESC5202NB6L10-75--------10 815NOK
M150239-75--------757NOK
N150194-75--------2 355NOK
O150150-75--------532NOK
LESC5202NB410-75--------8 681NOK
PESC7202NB6L10-75--------17 070NOK
Q150233-751 "PTBlå7 1 / 4 "7.25 "23.375 "polypropylen23.38 "90 psi902NOK
R150235-751-1 / 2 "PTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 078NOK
R150467-753 / 4 "PTBlå7.25-23.875polypropylen23.875-1 039NOK
S150469-753 / 4 "PTBlå7 1 / 4 "7.25 "13.125 "polypropylen13.125 "100 psi728NOK
T150067-753 / 4 "PTBlå5.125-12.25polypropylen12.25-432NOK
U150435-753 / 4 "PTFjern5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Styren akrylnitril12.25 "125 psi436NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?