PENTEK Filterposer

Brukes til å dekontaminere grunnvann og avløpsvann fra silt, sand, skitt og partikler; har en galvanisert karbonstål / rustfritt stålring sydd i åpningen av filterposen for å gi en solid struktur

filtre

PENTEK -

Filterposer

StilModellDiameterMaterialeMaks. StrømmeMaks. Temp.mikronRingmaterialetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
ANMO100K3S-75-------1 513NOK 20
BOR25K4S-75-------2 739NOK 20
COR25K1S-75-------4 781NOK 20
D155388-75-------2 487NOK 20
E255047-75-------1 498NOK 20
AKE75K3S-75-------920NOK 20
F255126-75-------1 750NOK 10
F255171-75-------4 507NOK 20
F255168-75-------7 965NOK 20
E255070-75-------4 068NOK 20
E255050-75-------2 464NOK 20
E255041-75-------1 436NOK 20
E255059-75-------2 121NOK 20
F255175-75-------3 255NOK 20
G155389-75-------1 824NOK 20
H155386-75-------2 423NOK 20
ANMO800K3S-75-------1 586NOK 20
ANMO400K12S-75-------4 000NOK 20
AKE200K3S-75-------905NOK 20
F255139-75-------2 057NOK 5
E255067-75-------2 028NOK 20
AKEM500K12S-75-------2 633NOK 20
E255071-75-------4 068NOK 20
F255138-75-------3 162NOK 5
I255103-75-------1 223NOK 20
StilModellOmråde (Square-Ft.)FilterstørrelseLengdeMaks. StrømmemikronPris (eks. mva)pk. Antall.
A255042-752.00116.5 "90 GPM251 436NOK 20
A255061-754.40232 "200 GPM502 214NOK 20
A255062-754.40232 "200 GPM1002 179NOK 20
A255058-754.40232 "200 GPM52 121NOK 20
PENTEK -

High Flow, polypropylen filtpose

StilModellOmråde (Square-Ft.)DiameterFilterstørrelseLengdeMaks. StrømmeMaks. Temp.mikronPris (eks. mva)pk. Antall.
A155393-750.754"4108.25 "20 gpm100 Grader F1001 828NOK 20
B255099-751.004.1 "414 "40 GPM180 Grader F51 242NOK 20
C255063-754.407"232 "200 GPM180 Grader F52 028NOK 20

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?