PENTEK 255099-75 Filterpose 5 Microns Størrelse 4 - Pakke med 20 | AD6VZR 4BE67

PENTEK 255099-75 Filterpose 5 mikron størrelse 4 - pakke med 20

På lager
Vare: AD6VZR Modell: 255099-75Kryssreferanse: 4BE67

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 242 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter Bag
Område (Square-Ft.)1.00
Diameter4.1 "
Filterstørrelse4
Finishglasert
Lengde14 "
MaterialePolypropylenfilt
Maks. Strømme40 GPM
Maks. Temp.180 Grader F
mikron5
RingmaterialeGalvanisert karbonstål
typenHøy flyt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8675
Skipets høyde (cm)27.18
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8421210000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Filtfilterpose best egnet for filtrering av organiske løsemidler, vegetabilske og petroleumsoljer, alkalier og mineralsyrer
    • Polypropylenhus utstyrt med en galvanisert ring i karbonstål som kan håndtere strømningshastigheter på opptil 30 GPM
    • Syet håndtak forenkler enkel installasjon og utskifting

Produktvarianter

ProduktModellOmråde (Square-Ft.)DiameterFilterstørrelseLengdeMaks. StrømmeMaks. Temp.mikronpk. Antall.Pris
PENTEK 155393-75 Filterpose 100 Microns Størrelse 410 - Pakke med 20 | AD6VWV 4BB16 155393-750.754"4108.25 "20 gpm100 Grader F100201 828 NOK
PENTEK 255063-75 Filterpose 5 Microns Størrelse 2 - Pakke med 20 | AD6VYN 4BE20 255063-754.407"232 "200 GPM180 Grader F5202 028 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK 255099-75 Filterpose 5 mikron størrelse 4 - pakke med 20
1 242 NOK /pakke