Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PENTEK 155393-75 Filterpose 100 Microns Størrelse 410 - Pakke med 20 | AD6VWV 4BB16

PENTEK 155393-75 Filterpose 100 mikron størrelse 410 - pakke med 20

På lager
Vare: AD6VWV Modell: 155393-75Kryssreferanse: 4BB16
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
1 828 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter Bag
Område (Square-Ft.)0.75
Diameter4"
Filterstørrelse410
Finishglasert
Lengde8.25 "
MaterialePolypropylenfilt
Maks. Strømme20 gpm
Maks. Temp.100 Grader F
mikron100
typenHøy flyt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)17.27
Skipets lengde (cm)51.31
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode5911900080
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellOmråde (Square-Ft.)DiameterFilterstørrelseLengdeMaks. StrømmeMaks. Temp.mikronpk. Antall.Pris
PENTEK 255063-75 Filterpose 5 Microns Størrelse 2 - Pakke med 20 | AD6VYN 4BE20 255063-754.407"232 "200 GPM180 Grader F5202 028 NOK
PENTEK 255099-75 Filterpose 5 Microns Størrelse 4 - Pakke med 20 | AD6VZR 4BE67 255099-751.004.1 "414 "40 GPM180 Grader F5201 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK 155393-75 Filterpose 100 mikron størrelse 410 - pakke med 20
1 828 NOK /pakke