PENTEK 255063-75 Filterpose 5 Microns Størrelse 2 - Pakke med 20 | AD6VYN 4BE20

PENTEK 255063-75 Filterpose 5 mikron størrelse 2 - pakke med 20

På lager
Vare: AD6VYN Modell: 255063-75Kryssreferanse: 4BE20

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 028 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter Bag
Område (Square-Ft.)4.40
Diameter7"
Filterstørrelse2
Finishglasert
Lengde32 "
MaterialePolypropylenfilt
Maks. Strømme200 GPM
Maks. Temp.180 Grader F
mikron5
RingmaterialeGalvanisert karbonstål
typenHøy flyt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.905
Skipets høyde (cm)39.37
Skipets lengde (cm)38.86
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode8421210000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellOmråde (Square-Ft.)DiameterFilterstørrelseLengdeMaks. StrømmeMaks. Temp.mikronpk. Antall.Pris
PENTEK 155393-75 Filterpose 100 Microns Størrelse 410 - Pakke med 20 | AD6VWV 4BB16 155393-750.754"4108.25 "20 gpm100 Grader F100201 828 NOK
PENTEK 255099-75 Filterpose 5 Microns Størrelse 4 - Pakke med 20 | AD6VZR 4BE67 255099-751.004.1 "414 "40 GPM180 Grader F5201 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK 255063-75 Filterpose 5 mikron størrelse 2 - pakke med 20
2 028 NOK /pakke