PENTEK 255061-75 Filterpose 50 Microns Størrelse 2 - Pakke med 20 | AD6VYJ 4BE16

PENTEK 255061-75 Filterpose 50 mikron størrelse 2 - pakke med 20

På lager
Vare: AD6VYJ Modell: 255061-75Kryssreferanse: 4BE16

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 214 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter Bag
Område (Square-Ft.)4.40
Diameter7"
Filterstørrelse2
Finishglasert
Lengde32 "
MaterialePolyesterfilt
Maks. Strømme200 GPM
Maks. Temp.250 Grader F
mikron50
RingmaterialeGalvanisert karbonstål
typenHøy flyt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.365
Skipets høyde (cm)39.12
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)40.39
HS kode8421210000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellOmråde (Square-Ft.)FilterstørrelseLengdeMaks. Strømmemikronpk. Antall.Pris
PENTEK 255042-75 Filterpose 25 Microns Størrelse 1 - Pakke med 20 | AD6VXJ 4BB68 255042-752.00116.5 "90 GPM25201 436 NOK
PENTEK 255058-75 Filterpose 5 Microns Størrelse 2 - Pakke med 20 | AD6VYD 4BE10 255058-754.40232 "200 GPM5202 121 NOK
PENTEK 255062-75 Filterpose 100 Microns Størrelse 2 - Pakke med 20 | AD6VYL 4BE18 255062-754.40232 "200 GPM100202 179 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK 255061-75 Filterpose 50 mikron størrelse 2 - pakke med 20
2 214 NOK /pakke