PENTEK 255042-75 Filterpose 25 Microns Størrelse 1 - Pakke med 20 | AD6VXJ 4BB68

PENTEK 255042-75 Filterpose 25 mikron størrelse 1 - pakke med 20

På lager
Vare: AD6VXJ Modell: 255042-75Kryssreferanse: 4BB68

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 436 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter Bag
Område (Square-Ft.)2.00
Diameter7"
Filterstørrelse1
Finishglasert
Lengde16.5 "
MaterialePolyesterfilt
Maks. Strømme90 GPM
Maks. Temp.250 Grader F
mikron25
RingmaterialeGalvanisert karbonstål
typenHøy flyt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.79
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8421210000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellOmråde (Square-Ft.)FilterstørrelseLengdeMaks. Strømmemikronpk. Antall.Pris
PENTEK 255058-75 Filterpose 5 Microns Størrelse 2 - Pakke med 20 | AD6VYD 4BE10 255058-754.40232 "200 GPM5202 121 NOK
PENTEK 255061-75 Filterpose 50 Microns Størrelse 2 - Pakke med 20 | AD6VYJ 4BE16 255061-754.40232 "200 GPM50202 214 NOK
PENTEK 255062-75 Filterpose 100 Microns Størrelse 2 - Pakke med 20 | AD6VYL 4BE18 255062-754.40232 "200 GPM100202 179 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PENTEK 255042-75 Filterpose 25 mikron størrelse 1 - pakke med 20
1 436 NOK /pakke