COXREELS Forlengelseskabelruller

Uttrekkbare/håndvindsspoler som brukes til oppbevaring av slanger, ledninger, ledninger, tau, kabler og kjeder. Utstyrt stålkonfigurasjon for å levere høy styrke og minimalt vedlikehold. Utvalgte modeller er utstyrt med en automatisk inntrekksmekanisme

filtre

COXREELS -

PC10-serien strømkabelruller

StilModellMåler / lederMaks. ForsterkerNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederWattsPris (eks. mva)
APC10L-3016-----4 610NOK
BPC10-3016-E-----6 294NOK
BPC10-3016-C-----5 809NOK
BPC10-3016-F-----7 617NOK
BPC10-3016-D-----6 145NOK
BPC10-3012-A-----7 416NOK
APC10L-3012-----4 730NOK
BPC10-3016-X-----6 174NOK
CPC10-3012-X12/313none014958 741NOK
DPC10-3012-B12/320(4) 5-20R4230010 071NOK
EPC10-3012-F12/320(2) 5-20R223009 814NOK
FPC10-3016-A16/3135-20R114958 178NOK
COXREELS -

EZ-PC Series-strømruller

StilModellBasestørrelseLedningslengdeMonteringsstørrelseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AEZ-PC13-5016-H5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "9 969NOK
AEZ-PC13-5012-A5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "9 782NOK
AEZ-PC13-5016-E5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "7 964NOK
AEZ-PC13-5016-D5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "7 456NOK
AEZ-PC13-5016-C5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "7 288NOK
AEZ-PC13-5016-A5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "8 191NOK
AEZ-PC13-5016-K5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "8 526NOK
AEZ-PC13-5016-M5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "8 058NOK
BEZ-PC13L-50125 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "7 029NOK
BEZ-PC13L-50165 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "6 762NOK
AEZ-PC13-5012-X5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "8 980NOK
AEZ-PC13-5012-F5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "10 771NOK
AEZ-PC13-5012-B5 x 6 "50 ft.3 x 5 "14.88 "13.5 "8.5 "11 065NOK
BEZ-PC24L-00166 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "11 492NOK
BEZ-PC24L-00126 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "12 174NOK
AEZ-PC24-0016-D6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "12 364NOK
AEZ-PC24-0016-C6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "10 968NOK
AEZ-PC24-0012-A6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "16 931NOK
AEZ-PC24-0012-F6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "19 510NOK
AEZ-PC24-0016-E6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "12 147NOK
AEZ-PC24-0012-X6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "15 715NOK
AEZ-PC24-0012-B6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "19 176NOK
AEZ-PC24-0016-A6 x 6 "100 ft.4 x 5 "25.5 "24 "10.25 "13 390NOK
COXREELS -

Strømledningsspoler i PC -serien

StilModellSamlet breddeBasestørrelseLedningslengdeSpenningBreddeDybdeHøydeMonteringsstørrelsePris (eks. mva)
APC13-3512-B8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "9 541NOK
APC13-3512-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "9 180NOK
APC13-3516-D8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "6 410NOK
APC13-3512-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "8 272NOK
APC13-5016-M8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "6 962NOK
BPC13L-50128.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "5 933NOK
BPC13L-50168.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "5 666NOK
APC13-5012-B8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "9 969NOK
APC13-3516-C8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "6 266NOK
CPC13-5012-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V8.5 "13.5 "14.88 "3 x 5 "11 340NOK
APC13-5016-E8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "6 868NOK
APC13-5016-K8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "7 430NOK
APC13-5016-C8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "6 302NOK
APC13-5012-X8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "7 884NOK
APC13-5012-A8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "8 686NOK
APC13-3516-F8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "8 512NOK
APC13-3516-E8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "6 775NOK
APC13-3516-A8.5 "5 x 6 "35 ft.115V---3 x 5 "7 056NOK
APC13-5016-H8.5 "5 x 6 "50 ft.120V---3 x 5 "8 873NOK
APC13-5016-F8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "8 659NOK
APC13-5016-A8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "7 096NOK
APC13-5016-D8.5 "5 x 6 "50 ft.115V---3 x 5 "6 470NOK
APC19-7516-A10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "10 998NOK
APC19-7512-A10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "14 299NOK
APC19-7512-X10.13 "6 x 6 "75 ft.115V---4 x 5 "13 189NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?