COXREELS PC10-3012-F Strømledningsspole, 30 fots lengde, blå | AG6TPG 46V002

COXREELS PC10-3012-F Strømledningsspole, 30 fots lengde, blå

På lager
Vare: AG6TPG Modell: PC10-3012-FKryssreferanse: 46V002

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 814 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsrulle
Basestørrelse4.63 x 8.38 "
LedningsfargeSvart
Ledningslengde30 ft.
Dybde7.375 "
EAN0674255924451
Måler / leder12/3
KlasseKommersiell / industriell
Høyde10.625 "
Input Current20A
Maks. Forsterker20
Monteringsstørrelse2.5 x 6 "
NEC ledningsbetegnelseSJO
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20P
NEMA-beholderkonfigurasjon(2) 5-20R
Antall utsalgssteder2
Total høyde10.63 "
Total lengde10.5 "
Samlet bredde7.38 "
SpolefargeBlå
RullematerialeStål
Slip Ring Rating115V
Spenning115V
Watts2300
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.902
Skipets høyde (cm)34.8
Skipets lengde (cm)56.64
Skipets bredde (cm)32.51
HS kode0674255924451

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMåler / lederMaks. ForsterkerNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederWattsPris
COXREELS PC10-3016-A Strømledningsspole, 30 fots lengde, blå | AD6PGK 46U998 PC10-3016-A16/3135-20R114958 178 NOK
COXREELS PC10-3012-B Strømledningsspole, 30 fots lengde, blå | AG6TPE 46U999 PC10-3012-B12/320(4) 5-20R4230010 071 NOK
COXREELS PC10-3012-X Strømledningsspole, 30 fots lengde, blå | AG6TPH 46V004 PC10-3012-X12/313none-14958 741 NOK
COXREELS PC10-3012-A Strømledningsspole, 30 fot lengde, 115V, 20A | CF3PBD PC10-3012-A-----7 416 NOK
COXREELS PC10-3016-C strømledningsspole, 30 fot lengde, 115V, 0.3A | CF3PBE PC10-3016-C-----5 809 NOK
COXREELS PC10-3016-D strømledningsspole, 30 fot lengde, 115V, 13A | CF3PBF PC10-3016-D-----6 145 NOK
COXREELS PC10-3016-E Strømledningsspole, 30 fot lengde, 115V, 13A | CF3PBG PC10-3016-E-----6 294 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS PC10-3012-F Strømledningsspole, 30 fots lengde, blå
9 814 NOK / enhet