COXREELS PC10-3016-A Strømledningsspole, 30 fots lengde, blå | AD6PGK 46U998

COXREELS PC10-3016-A Strømledningsspole, 30 fots lengde, blå

På lager
Vare: AD6PGK Modell: PC10-3016-AKryssreferanse: 46U998

Få tak i det Mai 2, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningsrulle
Basestørrelse4.63 x 8.38 "
LedningsfargeSvart
Ledningsendende NEMA-konfigurasjon5-20R
Ledningslengde30 ft.
Dybde7.375 "
EAN0674255924482
Materkabel som avslutter NEMA-konfigurasjon5-20P
Måler / leder16/3
KlasseKommersiell / industriell
Høyde10.625 "
Input Current13A
Maks. Forsterker13
Monteringsstørrelse2.5 x 6 "
NEC ledningsbetegnelseSJO
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20P
NEMA-beholderkonfigurasjon5-20R
Antall utsalgssteder1
Total høyde10.63 "
Total lengde10.5 "
Samlet bredde7.38 "
SpolefargeBlå
RullematerialeStål
Slip Ring Rating115V
Spenning115V
Watts1495
Bredde10.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.335
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode0674255924482
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ledning inkludert (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellMåler / lederMaks. ForsterkerNEMA-beholderkonfigurasjonAntall utsalgsstederWattsPris
COXREELS PC10-3012-B Strømledningsspole, 30 fots lengde, blå | AG6TPE 46U999 PC10-3012-B12/320(4) 5-20R4230010 071 NOK
COXREELS PC10-3012-F Strømledningsspole, 30 fots lengde, blå | AG6TPG 46V002 PC10-3012-F12/320(2) 5-20R223009 814 NOK
COXREELS PC10-3012-X Strømledningsspole, 30 fots lengde, blå | AG6TPH 46V004 PC10-3012-X12/313none-14958 741 NOK
COXREELS PC10-3012-A Strømledningsspole, 30 fot lengde, 115V, 20A | CF3PBD PC10-3012-A-----7 416 NOK
COXREELS PC10-3016-C strømledningsspole, 30 fot lengde, 115V, 0.3A | CF3PBE PC10-3016-C-----5 809 NOK
COXREELS PC10-3016-D strømledningsspole, 30 fot lengde, 115V, 13A | CF3PBF PC10-3016-D-----6 145 NOK
COXREELS PC10-3016-E Strømledningsspole, 30 fot lengde, 115V, 13A | CF3PBG PC10-3016-E-----6 294 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS PC10-3016-A Strømledningsspole, 30 fots lengde, blå
8 178 NOK / enhet