OMRON STI Nødstopp trykknapper med kontaktblokk

Brukes for å avverge skader som oppstår på maskineri eller pågående arbeid ved å stoppe maskineriet. Enkel på/av-drift med trykk-å-låse og dreie-for-å-tilbakestille handlinger. Tilgjengelig i opplyste og ikke-opplyste varianter

filtre

OMRON STI -

E-stop trykknapp opplyst

StilModellHandlingKontaktvurderingStørrelseTerminalforbindelseType operatørPris (eks. mva)
A11002-7003Opprettholdt 2 posisjons trykklås / tilbakestilling5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Sopp1 184NOK
A11002-7004Opprettholdt 2 posisjons trykklås / tilbakestilling5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Sopp1 154NOK
B11004-7010Opprettholdt Push-Lock / Turn-Reset10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmSkru60mm Dia. Sopp1 360NOK
OMRON STI -

Ikke-opplyste trykknapper i plast med kontaktblokker

StilModellHandlingKontakt skjemaKontaktvurderingStørrelseTerminalforbindelseType operatørPris (eks. mva)
A11004-7002Opprettholdt Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmSkru40mm Dia. Sopp860NOK
A11004-7013Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmSkru60mm Dia. Sopp1 013NOK
B11002-7007Push-Lock / Turn-Reset1NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Sopp868NOK
B11002-7008Push-Lock / Turn-Reset2NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Sopp513NOK
C11004-7051Push-Lock / Turn-Reset1NO / 1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmSkru40mm Dia. Sopp1 483NOK
OMRON STI -

E-stopp-bryter 22mm Nc Rød

ModellSakPris (eks. mva)
11004-7053AC2MKT2 352 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?